Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Rad, TE 160/50-120/4K


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
Artikelbild
Artikelbild
Logo
Artikel-Nr.:
     7EQBV-166120
Hersteller:
     Wicke
Herst.-Nr.:
     166120
EAN/GTIN:
     4053357009161
Suchbegriffe:
Polyurethan-Reifen
Polyurethanrad
Polyurethanrolle
wicke polyurethan-reifen
Räder der Serie TE bestehen aus einer Aluminiumfelge, auf die ein weicher Polyurethanreifen, Wicke-Redthane¬Æ 75 Shore A, aufgegossen wird. Der mit einem speziellen Haftvermittler mit der Felge verbundene Redthane¬Æ Reifen ist abriebfest, hat geringe Roll- und Anfahrwiderstände, sehr gute Traktionseigenschaften und fährt extrem geräuscharm. Der Reifen ist schnittfest mit sehr guten Werten in Reißfestigkeit und Weiterreißfestigkeit. Die Räder sind standardmäßig mit Rillenkugellagern ausgestattet.
Weitere Informationen:
Wicke Bezeichnung:
TE 160/50-120/4K
Bereifung:
Redthane® 75 Shore A
Lagerung:
Kugellager
Nabenlänge:
60 mm
Achslochdurchmesser:
20 mm
Felgendurchmesser:
120 mm
Radbreite:
50 mm
Tragfähigkeit:
570 kg
Raddurchmesser:
160 mm
Einspannlänge:
60 mm
Typ:
Rad
Weitere Suchbegriffe: polyurethan reifen, Rad, Räder, Rollen, Lenkrolle, Bockrolle, Fördertechnik, Führungsrolle, Bühnenrolle, Transportrolle, Möbelrolle, Schwerlastrolle, PU-Rad, Redthane
Angebote (4)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
4 Tage
9
Frei Haus
ab € 38,40*
€ 51,45*
3 Tage
80
€ 7,90*
ab € 39,63*
€ 52,12*
8 Tage
unbekannt
Frei Haus
ab € 46,26*
€ 60,72*
Lager 7EQBV
unbekannt
€ 7,75*
ab € 47,71*
€ 62,36*
Preise: Lager 7EQBV
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 62,36*
€ 74,21
pro Stück
ab 2 Stück
€ 60,71*
€ 72,24
pro Stück
ab 5 Stück
€ 57,81*
€ 68,79
pro Stück
ab 10 Stück
€ 55,51*
€ 66,06
pro Stück
ab 20 Stück
€ 54,00*
€ 64,26
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 47,71*
€ 56,77
pro Stück
Lagerstand: Lager 7EQBV
Versand: Lager 7EQBV
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 7,75*
ab € 165,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 7EQBV
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:15% des Warenwertes
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
Wicke
169073
ab € 19,82*
Zubehör
Wicke
169078
ab € 36,86*
Zubehör
Wicke
169075
ab € 31,67*
Zubehör
Wicke
162451
ab € 68,73*
Zubehör
Wicke
165916
ab € 39,21*
Zubehör
Wicke
165917
ab € 45,61*
Zubehör
Wicke
165921
ab € 50,08*
Zubehör
Wicke
165922
ab € 48,50*
Zubehör
Wicke
165923
ab € 55,06*
Zubehör
Wicke
169071
ab € 66,61*
Zubehör
Wicke
165936
ab € 60,35*
Zubehör
Wicke
165937
ab € 77,58*
Zubehör
Wicke
162450
ab € 72,04*
Zubehör
Wicke
169072
ab € 81,49*
Zubehör
Wicke
141182
ab € 37,84*
Weitere Artikel anzeigen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.