Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

LISTA Werkstattwagen 27x36E, (BxTxH) 564x725x723mm, 4 Schubl 207819-YY


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Artikelbild
Artikelbild
Artikelbild
Artikelbild
Artikelbild
Artikelbild
Artikel-Nr.:
     4445-207819-YY
Hersteller:
     Lista
Herst.-Nr.:
     14.281.020
EAN/GTIN:
     7612269000603
Suchbegriffe:
Schubfach-Schrank
Schubfachschrank
Schubkasten-Schrank
Schubkastenschrank
LISTA Werkstattwagen 27x36E, (BxTxH) 564x725x723mm, 4 Schubladen, 1 x 50 / 2 x 100 / 1 x 200, lichtgrau, KEY Lock Robust, diebstahlsicher, langlebig: Der LISTA Werkstattwagen 27 x 36 E aus stabilem Stahlblech bietet Ihnen mit 4 Schubladen inkl. Vollauszug gut erreichbaren mobilen Stauraum für Werkzeug und Zubehör. Ein KEY Lock-Schließsystem sichert das Inventar vor Fremdzugriff. Mit Nylon-Rollen plus Griffstange. LISTA Werkstattwagen 27 x 36 E aus Stahlblech in robuster Qualität Vollausziehbare Schubladen mit Herausfallsicherung Mit KEY Lock-System zum diebstahlsicheren Lagern Schublade mit 75 kg Tragkraft für schweres Werkzeug geeignet 4 Nylon-Rollen und Schiebestange für leichtgängiges Bewegen Mit 10 Jahren Qualitätsgarantie, „Made in Europe " Große Ausstattungsvielfalt für individuelle Anforderungen
Weitere Informationen:
HEIGHT GRO:
900.00 mm
WIDTH GRO:
765.00 mm
DEPTH GRO:
725.00 mm
WEIGHT GRO:
90.000000 kg
CUSTOMS NUMBER:
94032080
TRANSPORT TYPE:
Spedition
TRANSPORT NAME:
Spedition
Angebote (16)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
22 Tage
nicht lagernd
Frei Haus
ab € 730,14*
€ 812,47*
18 Tage
unbekannt
Frei Haus
ab € 710,33*
€ 812,48*
22 Tage
nicht lagernd
Frei Haus
ab € 729,93*
€ 818,71*
17 Tage
unbekannt
Frei Haus
ab € 746,58*
€ 831,85*
Lager 4445
5
Frei Haus
ab € 1.009,87*
€ 1.123,44*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 4445
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 1.123,44*
€ 1.336,89
pro Stück
ab 2 Stück
€ 1.121,41*
€ 1.334,48
pro Stück
ab 5 Stück
€ 1.083,13*
€ 1.288,92
pro Stück
ab 10 Stück
€ 1.052,32*
€ 1.252,26
pro Stück
ab 500 Stück
€ 1.009,87*
€ 1.201,75
pro Stück
Lagerstand: Lager 4445
Versand: Lager 4445
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 7,90*
ab € 125,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 4445
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:20% des Warenwertes
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
Lista
100.396.000
ab € 7,73*
Zubehör
Lista
100.288.000
ab € 50,07*
Zubehör
Lista
100.283.000
ab € 51,48*
Zubehör
Lista
100.271.000
ab € 10,42*
Zubehör
Lista
100.272.000
ab € 13,28*
Zubehör
Lista
100.273.000
ab € 16,87*
Zubehör
Lista
100.270.000
ab € 8,38*
Zubehör
Lista
100.266.000
ab € 9,57*
Zubehör
Lista
100.267.000
ab € 11,92*
Zubehör
Lista
100.268.000
ab € 13,94*
Zubehör
Lista
100.265.000
ab € 7,49*
Zubehör
Lista
100.251.000
ab € 27,30*
Zubehör
Lista
100.252.000
ab € 33,64*
Zubehör
Lista
100.249.000
ab € 20,20*
Zubehör
Lista
100.250.000
ab € 21,50*
Weitere Artikel anzeigen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.