Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Bauer® Fassbock, feuerverzinkt, 1 Fass 225471-YY


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Artikelbild
Artikelbild
Artikelbild
Artikelbild
Artikelbild
Artikelbild
Artikel-Nr.:
     4445-225471-YY
Hersteller:
     Bauer
Herst.-Nr.:
     FA 200-1
EAN/GTIN:
     4052462011151
Suchbegriffe:
Fassauflage für Fassregal
Fass-Bock
Fassbock
fassbock 1 x 200 l
Bauer® Fassbock, feuerverzinkt, 1 Fass Der Fassbock ermöglicht die liegende Lagerung von Fässern auf einer Auffangwanne mit Gitterrost. Durch eine liegende Positionierung der Fässer wird das Abfüllen des Fassinhalts erleichtert. In der Variante ist der Fassbock in unterschiedlicher Größe lieferbar. Stahl, feuerverzinkt Zerlegte Anlieferung Made in Germany Geeignet für Fass-/Gebindegröße = 60-Liter-Fass 200-Liter-Fass Fässer Anzahl = 1 Höhe = 445 mm Breite = 540 mm Tiefe = 775 mm Material = Stahl Oberfläche = pulverbeschichtet Eigengewicht = 13 kg RAL Farbe = RAL 7035 lichtgrau Anlieferung = zerlegt
Weitere Informationen:
Fässer Anzahl:
1
Breite:
540 mm
Eigengewicht:
13 kg
Höhe:
445 mm
Tiefe:
775 mm
Geeignet für Fass-/Gebindegröße:
60-Liter-Fass\;200-Liter-Fass\;
Anlieferung:
zerlegt
Material:
Stahl
Oberfläche:
pulverbeschichtet
RAL Farbe:
RAL 7035 lichtgrau
HEIGHT GRO:
445.00 mm
WIDTH GRO:
800.00 mm
DEPTH GRO:
780.00 mm
WEIGHT GRO:
14.000000 kg
CUSTOMS NUMBER:
73269098
TRANSPORT TYPE:
Paketdienst
TRANSPORT NAME:
diverse
Weitere Suchbegriffe: fass bock, fassbock eurokraft, Zubehör für Auffangwannen aus Stahl
Angebote (18)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
22 Tage
nicht lagernd
€ 5,90*
ab € 91,60*
€ 113,45*
22 Tage
nicht lagernd
Frei Haus
ab € 95,28*
€ 117,52*
19 Tage
unbekannt
Frei Haus
ab € 100,14*
€ 123,22*
13 Tage
nicht lagernd
Frei Haus
ab € 100,37*
€ 123,34*
Lager 4445
25 Tage
nicht lagernd
Frei Haus
ab € 124,21*
€ 151,29*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 4445
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 151,29*
€ 180,04
pro Stück
ab 2 Stück
€ 149,10*
€ 177,43
pro Stück
ab 5 Stück
€ 142,55*
€ 169,63
pro Stück
ab 10 Stück
€ 135,84*
€ 161,65
pro Stück
ab 500 Stück
€ 124,21*
€ 147,81
pro Stück
Lagerstand: Lager 4445
Versand: Lager 4445
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 7,90*
ab € 125,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 4445
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:20% des Warenwertes
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
Bauer
S2004-RAL 3000
ab € 479,30*
Zubehör
Bauer
S2004-RAL 2000
ab € 479,91*
Zubehör
Bauer
S2004-RAL 5012
ab € 477,69*
Zubehör
Bauer
S2005
ab € 527,62*
Zubehör
Bauer
S2020-RAL 3000
ab € 529,63*
Zubehör
Bauer
S2020-RAL 2000
ab € 529,17*
Zubehör
Bauer
S2020-RAL 5012
ab € 532,52*
Zubehör
Bauer
S2021
ab € 575,80*
Zubehör
Eurokraft
909594
ab € 132,67*
Zubehör
Eurokraft
754898
ab € 132,27*
Zubehör
Eurokraft
193992
ab € 133,37*
Zubehör
Bauer
mr-verz
ab € 879,45*
Zubehör
Bauer
FA 60-3
ab € 109,34*
Zubehör
Bauer
FA 60-1
ab € 83,74*
Zubehör
Eurokraft
741251
ab € 110,47*
Weitere Artikel anzeigen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.