Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

ANSELL Schnittschutzhandschuhe HyFlex® 11-724 231100-YY


Menge:  Paar  
Produktinformationen
Artikelbild
Artikelbild
Artikelbild
Artikelbild
Artikelbild
Artikelbild
Artikel-Nr.:
     4445-231100-YY
Hersteller:
     k.A.
Herst.-Nr.:
     4000371570
EAN/GTIN:
     0076490052881
Suchbegriffe:
Arbeits Handschuhe
Arbeitshandschuh
Arbeitshandschuhe
Arbeitsschutzhandschuhe
ANSELL Schnittschutzhandschuhe HyFlex® 11-724 nach EN 388 Kat. II Material: Nahtlosträger mit INTERCEPT™ Technikgarn mit PU-Beschichtung Schnittschutzlevel B (3) Innenhandbeschichtung mit verstärkter Griffsicherheit und verlängertem Einsatz in rauen Arbeitsbereichen atmungsaktiv hoher Tragekomfort und Fingerbeweglichkeit Anwendung: Montage von Metall- und Bauteilen, leichte Metallpressen, Wartungsarbeiten, Einspritz- und Gussformung von Kunststoffen, Primärmontage Weitere technische Eigenschaften Abriebfestigkeit: 4 Weiterreißfestigkeit: 4 Stichfestigkeit: 2 EN-ISO-Schnittfestigkeit (Newton): B Ausführung: Strickbund Norm: EN 388
Weitere Informationen:
HEIGHT GRO:
10.00 mm
WIDTH GRO:
130.00 mm
DEPTH GRO:
240.00 mm
WEIGHT GRO:
.054000 kg
CUSTOMS NUMBER:
61161080
TRANSPORT TYPE:
Paketdienst
TRANSPORT NAME:
DPD
Weitere Suchbegriffe: Mechaniker-Handschuhe, Mechanikerhandschuhe, Mechanische Schutzhandschuhe, Sicherheitshandschuh, Spezialschutzhandschuh, mechanischer Schutzhandschuh, Chemikalienhandschuh einfach, Putz-Handschuh, Putzhandschuh, Reinigungshandschuh, Reinigungshandschuhe, Antistatik-Handschuhe, Antistatikhandschuh, ESD Handschuhe, Elektrikerhandschuh, Elektrikerhandschuhe, Feinmechaniker-Handschuhe, Feinmechanikerhandschuhe, Montagehandschuh, Montagehandschuhe, Montageschutzhandschuh, Nylon-Handschuhe, Nylonhandschuh, Nylonhandschuhe, PU beschichtete Handschuhe, Polyurethan beschichtete Handschuhe, Schnittschutz-Handschuhe, Schnittschutzhandschuh, Schnittschutzhandschuhe, schnittfeste Handschuhe, Handschuhe Synthetisch, Synthetikhandschuh, Synthetische Handschuhe, ansell montagehandschuh gr. 8, pu beschichtete handschuhe, schnittschutz-handschuh ansell
Angebote (27)
Lagerstand
Mind.-Menge
Einheit
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
3 Tage
24
12
pro Paar
€ 6,90*
ab € 4,14*
€ 4,18*
3 Tage
324
12
pro Paar
€ 4,79*
ab € 3,88*
€ 5,02*
4 Tage
24
12
pro Paar
€ 6,50*
ab € 4,05*
€ 5,45*
5 Tage
327
12
pro Paar
€ 5,95*
ab € 4,24*
€ 5,48*
Lager 4445
960
48
pro Paar
Frei Haus
ab € 7,58334*
€ 9,11334*
Menge:  Paar  
Preise: Lager 4445
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
ab 48 Paar
€ 9,11334*
€ 10,84487
pro Paar
ab 50 Paar
€ 8,62334*
€ 10,26177
pro Paar
ab 7500 Paar
€ 7,58334*
€ 9,02417
pro Paar
Bestellungen nur in Vielfachen von 12 Paar
Mindestbestellmenge: 48 Paar ( entspricht € 437,44032* zzgl. MwSt. )
Lagerstand: Lager 4445
Versand: Lager 4445
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 7,90*
ab € 125,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 4445
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:20% des Warenwertes
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Alternative Artikel
Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Ähnlich
Ansell
11421110
ab € 2,27*
Ähnlich
Ansell
11422070
ab € 3,66*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.