Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Ansell Handschuhe HyFlex® 11-423, Größe 9 grau/hellgelb, EN 496703-YY


Menge:  Packung  
Produktinformationen
Artikelbild
Artikelbild
Artikelbild
Artikelbild
Artikelbild
Artikelbild
Artikel-Nr.:
     4445-496703-YY
Hersteller:
     k.A.
Herst.-Nr.:
     4000371479
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
Arbeits-Handschuhe
Arbeitshandschuh
Arbeitshandschuhe
Arbeitsschutzhandschuhe
Ansell Handschuhe HyFlex® 11-423, Größe 9 grau/hellgelb, EN 388, EN 407 PSA-Kategorie III nach EN 388 EN 407 Kat. III Material: nahtloser Strickhandschuh mit der Techcor®-Stricktechnik hergestellt mit wasserbasiertem Polyurethan und Nitril beschichtet Innenhand beschichtet silikon- und DMF-frei wasser- und ölabweisend gute Abrieb- und Schnittfestigkeit Schnittschutzlevel B Hitzebeständigkeit bis 100 °C Anwendung: Luft- und Raumfahrtdienst, Montage von Metall- und Bauteilen, Haushaltsgeräten, Endarbeiten, Glasherstellung Weitere technische Eigenschaften: Werkstoffeignung Handwerk: bedingt geeignet Abriebfestigkeit: 4 Weiterreißfestigkeit: 3 Stichfestigkeit: 2 EN-ISO-Schnittfestigkeit (Newton): B Werkstoffeignung Industrie: sehr gut geeignet Werkstoffeignung Lebensmittel: sehr gut geeignet Werkstoffeignung Montage + Werkstatt: sehr gut geeignet
Weitere Informationen:
HEIGHT GRO:
10.00 mm
WIDTH GRO:
120.00 mm
DEPTH GRO:
250.00 mm
WEIGHT GRO:
.065000 kg
TRANSPORT TYPE:
Paketdienst
TRANSPORT NAME:
DPD
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 123,69*
  
Preis gilt ab 500 Packungen
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Packung
€ 153,31*
€ 182,44
pro Packung
ab 2 Packungen
€ 151,32*
€ 180,07
pro Packung
ab 5 Packungen
€ 145,77*
€ 173,47
pro Packung
ab 10 Packungen
€ 138,48*
€ 164,79
pro Packung
ab 500 Packungen
€ 123,69*
€ 147,19
pro Packung
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.