Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Lötkolben FE-Serie, Weller FE 75, 80 W, 24 V


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
Lötkolben FE-Serie, Weller FE 75, 80 W, 24 V
Lötkolben FE-Serie, Weller FE 75, 80 W, 24 V
Artikel-Nr.:
     4502-09L5592
Hersteller:
     Weller Tools
Herst.-Nr.:
     FE 75
EAN/GTIN:
     4003019011339
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Lötkolben
Lötdampfabsauger
Lötdampfabsorber
Lötrauchabsaugung
Lötkolben, FE 75, WELLER Lötkolben mit Sicherheitsablage Features * Rauchabsaugung Lötkolben * Enthält eine 5 mm-Zylinderbürste und einen Trichter zur Abstützung bei Nichtgebrauch
Weitere Informationen:
Ausführung:
Lötkolben
Eingangsspannung:
24 V
Geeignet für:
WRS, WSD81, WSL
Leistung:
80 W
Lötspitzen Serie:
LT
max. Temperatur:
450 °C
min. Temperatur:
50 °C
Ursprungsland:
MX
Gewicht:
0.36287 kg
SVHC frei:
Ja
RoHS konform:
Ja
Weitere Suchbegriffe: Ersatzlötspitze, Lötpatronen, Lötspitzen, lötkolben, Lötgerät, Lötwerkzeug, Löt- und Entlötgerät
Angebote (8)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Lager 4502
Frei Haus
ab € 199,20*
€ 238,32*
Frei Haus
ab € 192,64*
€ 238,32*
29 Tage
nicht lagernd
Frei Haus
ab € 200,29*
€ 238,83*
Frei Haus
ab € 195,87*
€ 242,76*
14 Tage
nicht lagernd
€ 3,79*
ab € 206,26*
€ 246,74*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 4502
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 238,32*
€ 283,60
pro Stück
ab 2 Stück
€ 231,75*
€ 275,78
pro Stück
ab 5 Stück
€ 219,68*
€ 261,42
pro Stück
ab 10 Stück
€ 205,81*
€ 244,91
pro Stück
ab 500 Stück
€ 199,20*
€ 237,05
pro Stück
Lagerstand: Lager 4502
Versand: Lager 4502
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 6,90*
ab € 55,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 4502
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
Weller Tools
T0054442399
ab € 7,85*
Zubehör
Weller Tools
T0054440599
ab € 4,42*
Zubehör
Weller Tools
T0054443899
ab € 3,74*
Zubehör
Weller Tools
T0051301799
ab € 47,85*
Zubehör
Weller Tools
T0051301399
ab € 34,37*
Zubehör
Weller Tools
T0051512599
ab € 14,47*
Zubehör
Weller Tools
T0052540799
ab € 14,07*
Zubehör
Weller Tools
T0058716763
ab € 11,51*
Zubehör
Weller Tools
T0058716794
ab € 11,44*
Zubehör
Weller Tools
0051500699
ab € 24,67*
Zubehör
Weller Tools
WATC100F
ab € 308,06*
Zubehör
Weller Tools
WATC100M
ab € 301,10*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.