Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

FE 75, Lötkolben, 80 W


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
FE 75, Lötkolben, 80 W
FE 75, Lötkolben, 80 W
Artikel-Nr.:
     8898-WL16857
Hersteller:
     Weller Tools
Herst.-Nr.:
     T0052916699N
EAN/GTIN:
     4059796000837
Suchbegriffe:
Lötkolben
Lötdampfabsauger
Lötdampfabsorber
Lötrauchabsaugung

Eigenschaften

  • Aufheizzeit (ca) in Sekunden (50-350°C / 120-660°F): 10
  • mit integrierter Direktabsaugung
  • Silver Line Heizkörper-Technologie
  • Produktserie: Direktabsaugung
  • Leistung: 80 W
  • Spannung: 24 V
  • Anheizzeit: 10 s
  • Handstück Typ: Lötkolben
  • Spitzenart: HPB
  • Temperaturbereich °C: 50 – 450 °C
  • Temperaturbereich °F: 150 – 850 °F
  • passende Ablage: KH 20, KHE/KHP, WDH 30, WDH 30T
  • passende Spitzen: LT
  • enthaltene Lötspitze: LT B
  • passende Steuereinheit: PU 81, PUD 81, PUD 81i, PU WAD 101, PUD 121, PU WAD 101IG, PUD 151, WD 1, WD 1M, WR 2, WR 3M, WR 3ME
  • ESD gerecht: ja
Weitere Informationen:
Produktserie:
Direktabsaugung
Leistung:
80 W
Spannung:
24 V
Anheizzeit:
10 s
Handstück Typ:
Lötkolben
Spitzenart:
HPB
Temperaturbereich °C:
50 – 450 °C
Temperaturbereich °F:
150 – 850 °F
passende Ablage:
KH 20, KHE/KHP, WDH 30, WDH 30T
passende Spitzen:
LT
Angebote (8)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Frei Haus
ab € 192,40*
€ 238,15*
Frei Haus
ab € 199,15*
€ 238,16*
29 Tage
nicht lagernd
Frei Haus
ab € 200,00*
€ 238,44*
Frei Haus
ab € 196,52*
€ 242,42*
Lager 8898
1
€ 3,79*
ab € 206,87*
€ 246,50*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 8898
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 246,50*
€ 293,34
pro Stück
ab 2 Stück
€ 241,12*
€ 286,93
pro Stück
ab 5 Stück
€ 228,57*
€ 272,00
pro Stück
ab 10 Stück
€ 215,04*
€ 255,90
pro Stück
ab 500 Stück
€ 206,87*
€ 246,18
pro Stück
Lagerstand: Lager 8898
Versand: Lager 8898
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 3,79*
ab € 1.150,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 8898
Zeitraum:innerhalb von 7 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:10% des Warenwertes
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
Weller Tools
T0054442399
ab € 7,85*
Zubehör
Weller Tools
T0054440599
ab € 4,43*
Zubehör
Weller Tools
T0054443899
ab € 3,74*
Zubehör
Weller Tools
T0051301799
ab € 48,16*
Zubehör
Weller Tools
T0051301399
ab € 34,64*
Zubehör
Weller Tools
T0051512599
ab € 14,46*
Zubehör
Weller Tools
T0052540799
ab € 14,10*
Zubehör
Weller Tools
T0058716763
ab € 11,46*
Zubehör
Weller Tools
T0058716794
ab € 11,43*
Zubehör
Weller Tools
0051500699
ab € 24,65*
Zubehör
Weller Tools
WATC100F
ab € 308,89*
Zubehör
Weller Tools
WATC100M
ab € 303,49*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.