Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Hochpannungs-Tastkopf, 6 kV, schwarz/rot, FLUKE 80K-6


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
Hochpannungs-Tastkopf, 6 kV, schwarz/rot, FLUKE 80K-6
Hochpannungs-Tastkopf, 6 kV, schwarz/rot, FLUKE 80K-6
Artikel-Nr.:
     4502-21K362
Hersteller:
     Fluke
Herst.-Nr.:
     FLUKE 80K-6
EAN/GTIN:
     0095969005333
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Multimeter
Multitester
Oszilloskop-Tastkopf
Prüfspitze
Hochspannungs-Tastkopf, 532424, Fluke Der 80K-6 ist ein Hochspannungsmessfühler, der die Spannungsmessfähigkeit eines AC/DC-Voltmeters auf 6000 Volt Spitze AC oder DC Überspannungskategorie I erweitert. Beispiele hierfür sind Hochspannung in Fernsehern oder Fotokopierern. Verwenden Sie diese Sonde NICHT zur Messung hoher Spannungen in Stromverteilungssystemen. Die Sonde bietet eine hohe Genauigkeit, wenn sie mit einem Spannungsmesser mit einer Eingangsimpedanz von 10 Megohm verwendet wird.
Weitere Informationen:
Farbe:
schwarz/rot
Nennspannung:
6 kV
Gewicht:
0.2461 kg
SVHC frei:
Ja
RoHS konform:
Ja
Weitere Suchbegriffe: Tastkopf, multimeter fluke, tastkopf, Messtechnik, Measurement Technology, Messgerät, Messinstrument, Messsystem, Messgerätezubehör, Zubehör für Messgeräte, Messsonde, Oszilloskopsonde, Tastteiler, Vielfachmessgerät, Vielfachtester, Digitales-Vielfachmessgerät, Digital-Multimeter, Echt-Effektivwert-Digitalmultimeter, TRMS Digital-Multimeter, True RMS Multimeter, Sonde
Angebote (14)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Frei Haus
ab € 198,91*
€ 223,23*
24 Tage
nicht lagernd
€ 5,90*
ab € 203,61*
€ 223,24*
Frei Haus
ab € 204,66*
€ 223,32*
11 Tage
nicht lagernd
€ 7,90*
ab € 208,70*
€ 228,53*
Lager 4502
Frei Haus
ab € 217,46*
€ 238,33*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 4502
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 238,33*
€ 283,61
pro Stück
ab 2 Stück
€ 236,85*
€ 281,85
pro Stück
ab 5 Stück
€ 233,67*
€ 278,07
pro Stück
ab 10 Stück
€ 232,20*
€ 276,32
pro Stück
ab 500 Stück
€ 217,46*
€ 258,78
pro Stück
Lagerstand: Lager 4502
Versand: Lager 4502
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 6,90*
ab € 55,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 4502
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Sonstiges
Folgende sonstige Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Sonstiges
Fluke
FLUKE 113
ab € 132,50*
Sonstiges
Fluke
2583601
ab € 254,97*
Sonstiges
Fluke
2583647
ab € 265,90*
Sonstiges
Fluke
179
ab € 375,09*
Sonstiges
Fluke
3947719
ab € 366,75*
Sonstiges
Fluke
3947820
ab € 612,83*
Sonstiges
Fluke
382846
ab € 344,32*
Sonstiges
Fluke
FLUKE-87V-MAX/E2 KIT
ab € 708,81*
Sonstiges
Fluke
FLUKE-87V-MAX
ab € 595,87*
Sonstiges
Fluke
87V
ab € 526,63*
Sonstiges
Fluke
FLUKE-115
ab € 209,70*
Sonstiges
GMC
M240A
ab € 535,26*
Sonstiges
GMC Instruments Group
M249A
ab € 929,35*
Sonstiges
Benning
044028
ab € 99,59*
Sonstiges
Fluke
4296018
ab € 342,83*
Weitere Artikel anzeigen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.