Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Sirenenelement, 50 Hz, 90 dB, 24 V AC/DC, 200 mA, schwarz, 635 810 75


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Sirenenelement, 50 Hz, 90 dB, 24 V AC/DC, 200 mA, schwarz, 635 810 75
Sirenenelement, 50 Hz, 90 dB, 24 V AC/DC, 200 mA, schwarz, 635 810 75
Artikel-Nr.:
     4502-32M4102
Hersteller:
     WERMA Signaltechnik
Herst.-Nr.:
     635 810 75
EAN/GTIN:
     4049787038604
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Akustikelement Signalsäule
Akustikmodul Signalsäule
Akustisches Signalsäulenelement
Buzzer
Sirenenelemente Typ KombiSIGN 40 8-Ton Sirene. Betriebsspannung: 24 V AC/DC, Stromaufnahme: 200 mA, Laustärke: 90 dB, Tonart: 8 Töne, Material Kalotte/Sockel: PC, Lebensdauer: 5.000 h, Schutzart: IP 66, Temperaturbereich: –30 bis +60 °C, Maße: (D x H) 40 x 68 mm. Technische Merkmale (Typ, Farbe): 635 810 75, schwarz
Weitere Informationen:
Ausführung:
Sirenenelement
Farbe:
schwarz
Frequenz:
50 Hz
Nennstrom:
200 mA
Schalldruckpegel:
90 dB
Spannung:
24 V AC/DC
Ursprungsland:
DE
Gewicht:
0.05 kg
SVHC frei:
Nein
RoHS konform:
Ja
Weitere Suchbegriffe: Schallgeber, Summerelement, akustischer Signalgeber, Alarm Summer, Elektronischer Summer, Summer, werma summer 24v, alarm summer 24v, alarm summer, Automation, Signalgeber, Akustischer Signalgeber, Alarmsirene, Signalsirene, Sirene, Warntonsirene
Angebote (15)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
€ 4,00*
ab € 43,40*
€ 56,38*
Lager 4502
Frei Haus
ab € 44,81*
€ 56,39*
€ 5,00*
ab € 45,26*
€ 56,81*
Frei Haus
ab € 46,61*
€ 58,47*
18 Tage
nicht lagernd
€ 7,90*
ab € 47,12*
€ 59,16*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 4502
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 56,39*
€ 67,10
pro Stück
ab 2 Stück
€ 54,98*
€ 65,43
pro Stück
ab 5 Stück
€ 51,69*
€ 61,51
pro Stück
ab 10 Stück
€ 50,29*
€ 59,85
pro Stück
ab 20 Stück
€ 48,67*
€ 57,92
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 44,81*
€ 53,32
pro Stück
Lagerstand: Lager 4502
Versand: Lager 4502
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 6,90*
ab € 55,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 4502
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
WERMA Signaltechnik
630.820.00
ab € 6,80*
Zubehör
WERMA Signaltechnik
630.830.00
ab € 8,57*
Zubehör
WERMA Signaltechnik
634.210.75
ab € 19,60*
Zubehör
WERMA Signaltechnik
634.220.55
ab € 54,06*
Zubehör
WERMA Signaltechnik
634.310.75
ab € 21,46*
Zubehör
WERMA Signaltechnik
634.110.75
ab € 21,40*
Zubehör
WERMA Signaltechnik
960.630.08
ab € 40,73*
Zubehör
WERMA Signaltechnik
960.630.09
ab € 52,64*
Zubehör
WERMA Signaltechnik
630.800.75
ab € 12,12*
Zubehör
WERMA Signaltechnik
630.810.00
ab € 3,87*
Zubehör
WERMA Signaltechnik
960.630.03
ab € 10,82*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.