Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Schnittstellenwandler, 2313478


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
Schnittstellenwandler, 2313478
Schnittstellenwandler, 2313478
Artikel-Nr.:
     4502-64P6697
Hersteller:
     Phoenix Contact
Herst.-Nr.:
     2313478
EAN/GTIN:
     4046356451314
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
D-Sub / RJ-45 Adapter
Medienkonverter
Niederspannung Schnittstellenwandle...
Adapter RS232
Schnittstellenwandler, 2313478, Phoenix Contact Zweite Generation FL COMSERVER BASIC, serieller Geräteserver zur Umsetzung einer seriellen RS-232/422/485-Schnittstelle auf Ethernet, unterstützt nur TCP-, UDP-Applikationen, inkl. Com Port Redirector Software und Anwenderdokumentation (PDF).
Weitere Informationen:
Ausführung:
Schnittstellenwandler
Ursprungsland:
DE
SVHC frei:
Nein
RoHS konform:
Ja
Weitere Suchbegriffe: RS232 Adapter, Adapter RS485, RS485 Adapter, phoenix contact medienkonverter, d-sub / rj-45 adapter, Automation, Signalwandler, Schnittstellenkonverter, Schnittstellenwandler
Angebote (14)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Frei Haus
ab € 283,30*
€ 307,84*
Frei Haus
ab € 279,72*
€ 312,16*
42 Tage
nicht lagernd
€ 7,90*
ab € 288,47*
€ 315,01*
Frei Haus
ab € 291,84*
€ 321,53*
Lager 4502
Frei Haus
ab € 376,01*
€ 408,39*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 4502
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 408,39*
€ 485,98
pro Stück
ab 5 Stück
€ 400,01*
€ 476,01
pro Stück
ab 10 Stück
€ 396,89*
€ 472,30
pro Stück
ab 500 Stück
€ 376,01*
€ 447,45
pro Stück
Lagerstand: Lager 4502
Versand: Lager 4502
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 6,90*
ab € 55,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 4502
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
Phoenix Contact
2761499
ab € 24,87*
Zubehör
Phoenix Contact
2799474
ab € 27,47*
Zubehör
Phoenix Contact
2891003
ab € 243,40*
Zubehör
Phoenix Contact
2744830
ab € 2,53*
Zubehör
Phoenix Contact
2902853
ab € 249,13*
Zubehör
Phoenix Contact
2313643
ab € 984,46*
Zubehör
Phoenix Contact
2313669
ab € 619,03*
Zubehör
Phoenix Contact
2744814
ab € 3,44*
Zubehör
Phoenix Contact
2313931
ab € 109,77*
Zubehör
Phoenix Contact
2832580
ab € 28,61*
Zubehör
Phoenix Contact
2832263
ab € 18,06*
Zubehör
Phoenix Contact
2881078
ab € 46,34*
Zubehör
Phoenix Contact
2901642
ab € 38,45*
Zubehör
Phoenix Contact
2891246
ab € 1,90*
Zubehör
Phoenix Contact
1656725
ab € 10,23*
Weitere Artikel anzeigen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.