Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

19 Zoll Tischgehäuse, 3 HE, 42 TE, (B x H x T) 257 x 155.5 x 386 mm, Aluminium,


Menge:  Stück  
Produktinformationen
19 Zoll Tischgehäuse, 3 HE, 42 TE, (B x H x T) 257 x 155.5 x 386 mm, Aluminium,
19 Zoll Tischgehäuse, 3 HE, 42 TE, (B x H x T) 257 x 155.5 x 386 mm, Aluminium,
Artikel-Nr.:
     4502-85H0424
Hersteller:
     Schroff
Herst.-Nr.:
     14576-125
EAN/GTIN:
     4036088049002
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Rack Zubehör
Tischgehäuse
schroff tischgehäuse
rack zubehör
Tischgehäuse mit vorkonfektionierten Ausbauteilen zum individuellen Ausbau. Lüftungsschlitze im Bodenblech. EMV-Abschirmung nachrüstbar.
Weitere Informationen:
Ausführung:
Tischgehäuse, 3 HE, 42 TE
Breite:
257 mm
Farbe:
grau
Höhe:
155.5 mm
Material:
Aluminium
Schirmung:
ungeschirmt
Tiefe:
386 mm
Ursprungsland:
DE
Gewicht:
2.57 kg
SVHC frei:
Ja
RoHS konform:
Ja
Weitere Suchbegriffe: Gehäuse, 19 Zoll Gehäuse und System, 19 Zoll-Gehäuse
Angebote (2)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Frei Haus
ab € 116,32*
€ 147,51*
Lager 4502
Frei Haus
ab € 128,52*
€ 162,28*
Preise: Lager 4502
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 162,28*
€ 193,11
pro Stück
ab 2 Stück
€ 159,27*
€ 189,53
pro Stück
ab 5 Stück
€ 150,33*
€ 178,89
pro Stück
ab 10 Stück
€ 144,19*
€ 171,59
pro Stück
ab 500 Stück
€ 128,52*
€ 152,94
pro Stück
Lagerstand: Lager 4502
Versand: Lager 4502
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 6,90*
ab € 55,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 4502
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
Schroff
30850354
ab € 15,23*
Zubehör
Schroff
34560542
ab € 53,84*
Zubehör
nVent
34562-883
ab € 2,54*
Zubehör
nVent
64568-002
ab € 0,75*
Zubehör
nVent
20848-047
ab € 16,31*
Zubehör
Schroff
20603-002
ab € 9,64*
Zubehör
Schroff
30838-081
ab € 10,84*
Zubehör
Schroff
64568-006
ab € 36,96*
Zubehör
Schroff
64568-080
ab € 53,63*
Zubehör
Schroff
34560-742
ab € 5,62*
Zubehör
Schroff
34561-542
ab € 4,71*
Zubehör
nVent Schroff
20848-634
ab € 18,01*
Zubehör
nVent Schroff
30849-021
ab € 10,96*
Zubehör
nVent Schroff
20850-299
ab € 6,53*
Zubehör
nVent Schroff
21102-001
ab € 4,73*
Weitere Artikel anzeigen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.