Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

DC-Axiallüfter, 24 V, 119 x 119 x 38 mm, 240 m³/h, 50 dB, Kugellager, ebm-papst


Menge:  Stück  
Produktinformationen
DC-Axiallüfter, 24 V, 119 x 119 x 38 mm, 240 m³/h, 50 dB, Kugellager, ebm-papst
DC-Axiallüfter, 24 V, 119 x 119 x 38 mm, 240 m³/h, 50 dB, Kugellager, ebm-papst
Artikel-Nr.:
     4502-90B1928
Hersteller:
     ebm-papst
Herst.-Nr.:
     4414 H
EAN/GTIN:
     4099889483208
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Axial Gebläse
Axialgebläse
Axiallüfter
Axialventilator
DC-Axiallüfter, 4414 H, EBM-PAPST Die 4414 H ist ein bürstenloser DC-Axiallüfter, der für Anwendungen entwickelt wurde, die eine leistungsstarke Kühlung und Schutz vor rauen Witterungsbedingungen im Freien und in extremen Umgebungen erfordern. Features * Die Drehrichtung ist im Uhrzeigersinn, mit Blick auf den Rotor * Verpolungsschutz Gleichrichterdiode * Schutz vor blockiertem Rotor Automatischer Wiederanlauf * Optimaler Betriebspunkt 148,0 m3/h @ 60 Pa
Weitere Informationen:
Ausführung:
DC-Axiallüfter
Breite:
119 mm
Drehzahl:
4300 1/min
Höhe:
119 mm
Lagerart:
Kugellager
Leistungsaufnahme:
8 W
Nennspannung:
24 V
Schalldruckpegel:
50 dB
Tiefe:
38 mm
Volumenstrom:
240 m³/h
Ursprungsland:
HU
Gewicht:
0.263 kg
SVHC frei:
Nein
RoHS konform:
Ja
Weitere Suchbegriffe: Hochgeschwindigkeitsgebläse, Axiallüfter DC, dc axiallüfter 24 v papst, axiallüfter dc, axiallüfter dc 24vdc, Wärmeleitsystem, Kühlkombination, Kühlsystem, Gebläse, Lüfter, Ventilator, DC-Axiallüfter
Angebote (7)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
€ 8,95*
ab € 27,26*
€ 38,04*
€ 5,46*
ab € 32,01*
€ 42,64*
€ 3,90*
ab € 33,15*
€ 43,93*
Lager 4502
€ 6,90*
ab € 33,69*
€ 44,89*
€ 6,90*
ab € 38,28*
€ 63,62*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 4502
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 44,89*
€ 53,42
pro Stück
ab 2 Stück
€ 44,19*
€ 52,59
pro Stück
ab 5 Stück
€ 42,38*
€ 50,43
pro Stück
ab 10 Stück
€ 40,84*
€ 48,60
pro Stück
ab 20 Stück
€ 39,93*
€ 47,52
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 33,69*
€ 40,09
pro Stück
Lagerstand: Lager 4502
Versand: Lager 4502
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 6,90*
ab € 55,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 4502
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
ebm-papst
LZ30
ab € 4,34*
Zubehör
ebm-papst
LZ30-4
ab € 3,42*
Zubehör
ebm-papst
LZ30-5
ab € 3,31*
Zubehör
ebm-papst
LZ30-6
ab € 3,13*
Zubehör
ebm-papst
LZ30K
ab € 1,24*
Zubehör
ebm-papst
LZ210
ab € 0,79*
Zubehör
ebm-papst
LZ60
ab € 5,62*
Zubehör
ebm-papst
PRF120
ab € 14,15*
Zubehör
ebm-papst
PMFA120T
ab € 10,81*
Zubehör
ebm-papst
PMFA120
ab € 63,86*
Zubehör
ebm-papst
LZ40N
ab € 10,05*
Zubehör
ebm-papst
LZ30-3
ab € 4,01*
Zubehör
ebm-papst
92164-2-2929
ab € 2,99*
Zubehör
ebm-papst
LZ 20
ab € 3,94*
Zubehör
ebm-papst
LZ30P
ab € 2,69*
Weitere Artikel anzeigen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.