Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Handtuchhaken 3 in 1 | 66 mm x 120 mm | Doppelt | 3 Befestigungsmöglichkeiten | Verchromt


Menge:  Stück  
Produktinformationen
T340251
T340251
Artikel-Nr.:
     4588-T340251
Hersteller:
     CORNAT
Herst.-Nr.:
     T340251
EAN/GTIN:
     4035300982677
Suchbegriffe:
Aufhänge-Doppelhaken
Garderobendoppelhaken
Handtuchhaken
Handtuchauszug
Handtuchhaken 3in1, doppelt

Bestehend aus:

Handtuchhaken doppelt
• Material: Stahl, verchromt
• Breite: 66
• Höhe:120 mm

Halter
• Material: ABS-Kunststoff, verchromt
• 3 Befestigungsoptionen: Kleben, Saugnapf und Schrauben
• Hochwertige Klebebefestigung mit 3M ® - Klebepad
• Saugnapfbefestigung über Vakuumverschraubung
• Bohrbefestigung mit Dübel (für Hartstein) und Schrauben (Material Edelstahl)
• Aussendurchmesser 72 mm
Weitere Suchbegriffe: Handtuchhalter, Handtuchstange, handtuchauszug 2-armig, handtuchhalter, handtuchhalter verchromt, kleben, bohren, saugnapf, Haken, Wandhaken, Klebe-haken
Angebote (2)
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Lager 4588
unbekannt
4
€ 4,95*
ab € 4,70*
€ 7,00*
4 Tage
3
1
€ 4,95*
ab € 7,60*
€ 11,00*
Preise: Lager 4588
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
ab 4 Stück
€ 7,00*
€ 8,33
pro Stück
ab 5 Stück
€ 6,61*
€ 7,87
pro Stück
ab 10 Stück
€ 6,35*
€ 7,56
pro Stück
ab 20 Stück
€ 6,13*
€ 7,29
pro Stück
ab 50 Stück
€ 5,79*
€ 6,89
pro Stück
ab 7500 Stück
€ 4,70*
€ 5,59
pro Stück
Bestellungen nur in Vielfachen von 4 Stück
Mindestbestellmenge: 4 Stück ( entspricht € 28,00* zzgl. MwSt. )
Lagerstand: Lager 4588
Versand: Lager 4588
Es liegen leider keine detaillierten Lagerstands-Informationen vor.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 4,95*
ab € 180,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 4588
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:10% des Warenwertes, mindestens aber € 10,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Alternative Artikel
Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Ähnlich
Conmetall Meister
T340275
ab € 14,99*
Ähnlich
Conmetall Meister
T340272
ab € 10,43*
Ähnlich
Conmetall Meister
T340273
ab € 15,04*
Ähnlich
Conmetall Meister
T340274
ab € 10,42*
Ähnlich
Conmetall Meister
T340250
ab € 4,04*
Ähnlich
Conmetall Meister
T340265
ab € 6,25*
Ähnlich
CORNAT
T340267
€ 35,19*
Ähnlich
CORNAT
T340261
ab € 26,282*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.