Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Kanzleihefter A gefalzt Rechtsheftung (kaufmännische Heftung) hellblau


Menge:  Packung  
Produktinformationen
Kanzleihefter A gefalzt Rechtsheftung (kaufmännische Heftung) hellblau
Kanzleihefter A gefalzt Rechtsheftung (kaufmännische Heftung) hellblau
Artikel-Nr.:
     467-#CONNKF15797
Hersteller:
     Connect
Herst.-Nr.:
     KF15797
EAN/GTIN:
     3034151348114
Suchbegriffe:
Anwalts-Hefter
Anwaltshefter
Notar-Hefter
Notarhefter
  • Hängehefter mit Organisationsleiste, Tasche und Abheftvorrichung, mit Organisationsdruck auf der Vorderseite zur Kennzeichnung von Wiedervorlageterminen etc
  • aus umweltfreundlichem Manila-Karton 320 g/qm, gebrauchsfertig gefalzt, mit Spezialklammern und Metalldeckleiste ausgestattet
  • Zubehör wie Hängeschiene und Organisationsstreifen bitte separat bestellen.
Weitere Informationen:
Besonderheiten:
1 Tasche, 2 Abheftvorrichtung
Breite:
265 mm
Bruttogewicht:
0.1020 kg
Farbe:
hellblau
Farbname:
hellblau
Heftungsart:
kaufm. Heftung
Höhe:
316 mm
Marke:
Connect
Material:
Karton
Papiergewicht:
320 g/qm
GPSR:
INTERACTION-CONNECT S.A , J-B De Ghellincklaan , 23, 9051, Gent, Belgien, https://q-connect.com, Infoqq-connect.com, ++32 9 380 82 48
Angebote (3)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
2 Tage
8
€ 4,99*
ab € 37,275*
€ 50,545*
3 Tage
8
€ 5,49*
ab € 43,114*
€ 58,014*
Lager 467
8
€ 5,87*
ab € 51,00*
€ 68,53*
Preise: Lager 467
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Packung
€ 68,53*
€ 81,5507
pro Packung
ab 2 Packungen
€ 68,30*
€ 81,277
pro Packung
ab 5 Packungen
€ 65,34*
€ 77,7546
pro Packung
ab 10 Packungen
€ 61,68*
€ 73,3992
pro Packung
ab 20 Packungen
€ 52,60*
€ 62,594
pro Packung
ab 25 Packungen
€ 52,34*
€ 62,2846
pro Packung
ab 3000 Packungen
€ 51,00*
€ 60,69
pro Packung
1 Packung enthält 25 Stück (ab € 2,04* pro Stück)
Lagerstand: Lager 467
Versand: Lager 467
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 5,87*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 467
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:10% des Warenwertes
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
Connect
KF15770
ab € 9,84*
Zubehör
Connect
KF15767
ab € 9,81*
Zubehör
Connect
KF15769
ab € 9,80*
Zubehör
Connect
KF15766
ab € 9,82*
Zubehör
k.A.
9040105
ab € 5,46*
Zubehör
k.A.
9040106
ab € 2,35*
Zubehör
k.A.
9040109
ab € 6,36*
Zubehör
k.A.
9040103
ab € 5,48*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.