Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Schutz- und Ausweishülle 59x86mm transparent


Menge:  Packung  
Produktinformationen:
Schutz- und Ausweishülle 59x86mm transparent
Schutz- und Ausweishülle 59x86mm transparent
Artikel-Nr.:
     467-#DURA213519
Hersteller:
     Durable
Herst.-Nr.:
     213519
EAN/GTIN:
     4005546216713
Suchbegriffe:
Ausweis-Halter
Ausweishalter
Ausweiskartenhalter
Kartenhalter
  • Schutz- und Ausweishüllen aus extrastarker strapazierfähiger Folie zum Schutz von Ausweisen, Heften, Kredit- und Scheckkarten sowie Dokumenten aller Art
  • Mit Einreißschutz
  • dokumentenecht
  • Format geeignet für Sammelkarten und Werksausweise
  • Schmalseite oben offen.
Weitere Informationen:
Blattformat:
23x11,5cm
Breite:
59 mm
Bruttogewicht:
0.002 kg
dokumentenecht:
ja
Farbe:
transparent
Farbname:
transparent
konfliktmaterialfrei:
ja
Länge:
86 mm
Marke:
Durable
Material:
Folie
Öffnung:
oben
Weitere Suchbegriffe: Namensschild-Halter, Namensschildhalter, Ausweis-Hülle, Ausweis-Schutzhülle, Ausweishülle, Ausweisschutzhülle, durable ausweis-halter, ausweis halter, ausweishülle 59 x 86 mm, 2135, Ausweishüllen, Hülle, ID, Pocket, Pocket-ID, PocketID, Schutzhülle, Schutzhüllen
Angebote (10)
Lagerstand
Mind.-Menge
Einheit
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
13 Tage
nicht lagernd
10
pro Stück
€ 5,49*
ab € 0,25*
€ 0,47*
1 Tag
733
1
pro Stück
€ 5,95*
ab € 0,27*
€ 0,51*
Lager 467
nicht lagernd
10
pro Packung
€ 5,87*
ab € 0,25*
€ 0,51*
1
pro Stück
€ 7,95*
ab € 0,27*
€ 0,53*
3 Tage
736
50
pro Stück
Frei Haus
ab € 0,57*
€ 0,96*
Menge:  Packung  
Preise: Lager 467
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
ab 10 Packungen
€ 0,51*
€ 0,61
pro Packung
ab 50 Packungen
€ 0,40*
€ 0,48
pro Packung
ab 100 Packungen
€ 0,36*
€ 0,43
pro Packung
ab 250 Packungen
€ 0,34*
€ 0,40
pro Packung
ab 500 Packungen
€ 0,33*
€ 0,39
pro Packung
ab 1000 Packungen
€ 0,31*
€ 0,37
pro Packung
ab 2500000 Packungen
€ 0,25*
€ 0,30
pro Packung
1 Packung enthält 1 Stück (ab € 0,25* pro Stück)
Bestellungen nur in Vielfachen von 10 Packungen
Mindestbestellmenge: 10 Packungen ( entspricht € 5,10* zzgl. MwSt. )
Lagerstand: Lager 467
Versand: Lager 467
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 5,87*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 467
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:10% des Warenwertes
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Alternative Artikel
Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Ähnlich
Durable
239758
ab € 2,60*
Ähnlich
Durable
213119
ab € 0,50*
Ähnlich
Durable
213219
ab € 0,35*
Ähnlich
Durable
213319
ab € 0,24*
Ähnlich
Durable
213419
ab € 0,23*
Ähnlich
Durable
213719
ab € 0,19*
Ähnlich
Durable
213619
ab € 0,23*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.