Kategorien
Bürobedarf
Hardware, Software, Telekommunikation
Werkzeugtechnik
Elektronik, Elektrotechnik
Betriebsausstattung, Lagerausstattung
Arbeitsschutz
Technischer Handel
Medizinbedarf, Therapie, Labor
Haustechnik, Gebäudetechnik
Verpackung, Versand
Hotel, Gastronomie, Essen, Trinken
Reinigung
Weitere Kategorien
Deutschland
Deutsch
Deutschland
Deutsch
English
Österreich
Deutsch
English
Nederland
Nederlands
English
Italia
Italiano
English
France
Français
English
España
Español
English
United Kingdom
English
Ireland
English
Polska
Polski
English
Magyarország
Magyar
English
Schweiz
Deutsch
Français
Italiano
English
België
Nederlands
Français
Deutsch
English
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Anmelden
Neukunde?
Jetzt registrieren
>
Profil
Bestellarchiv
Einkaufslisten
Bedarfsanforderungen
Warenkorb
Startseite
>
Bürobedarf
>
Präsentation und Planung
>
Präsentationszubehör
>
Ausweishalter
>
Artikel
Ausweissteckhülle mit Einreißschutz, 59x86mm, dokumentenecht, transparent
Menge:
Stück
Produktinformationen:
DURABLE
icecat
Lager 690
Fenster schließen
Artikel-Nr.:
690-897443
Hersteller:
Durable
Herst.-Nr.:
2135 19
EAN/GTIN:
4005546216713
Suchbegriffe:
Ausweis-Halter
Ausweishalter
Ausweiskartenhalter
Kartenhalter
Schutzhülle. Werkstoff: extrastarke strapazierfähige Polypropylenfolie. Stärke: 0,17 mm. Oberfläche: leicht glänzend. Ausführung: dokumentenecht. Farbe: transparent. Mit Einreißschutz. Produktverwendung: für Sammelkarten- und Werksausweise. Oben offen. Größe Innenteil (B x H): 59 x 86 mm.
... >
Lager 690
>
Ausweisetuis
>
Ausweissteckhüllen
Weitere Suchbegriffe:
Namensschild-Halter
,
Namensschildhalter
,
Ausweis-Hülle
,
Ausweis-Schutzhülle
,
Ausweishülle
,
Ausweisschutzhülle
,
durable ausweis-halter
,
ausweis halter
,
ausweishülle 59 x 86 mm
Angebote
(10)
Lieferzeit
max. 1 Tag
max. 3 Tage
max. 5 Tage
max. 10 Tage
Lagerstand
Mind.-Menge
Einheit
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
Lager 690
14 Tage
nicht lagernd
10
pro Stück
€ 5,49*
ab € 0,25*
€ 0,47*
Lager 1682
2 Tage
733
1
pro Stück
€ 5,95*
ab € 0,27*
€ 0,51*
Lager 467
11 Tage
nicht lagernd
10
pro Packung
€ 5,87*
ab € 0,25*
€ 0,51*
Lager 1375
1
pro Stück
€ 7,95*
ab € 0,27*
€ 0,52*
Lager 2478
4 Tage
736
50
pro Stück
Frei Haus
ab € 0,57*
€ 0,96*
Angebote:
5
Alle
Kurzinfo
Hier können Sie sich weitere Konditionen zu Ihrem Artikel anzeigen lassen. Wählen Sie zwischen Lagerstand, Mindestbestellwert oder Rückgabe. Alle ausgewählten Konditionen können durch nochmaliges Klicken wieder ausgeblendet werden.
Weitere Konditionen anzeigen
Mindestbestellwerte anzeigen
Rückgabe anzeigen
Menge:
Stück
Artikel empfehlen
Artikel merken
Preise:
Lager 690
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
ab 10 Stück
€ 0,47*
€ 0,56
pro Stück
ab 50 Stück
€ 0,37*
€ 0,44
pro Stück
ab 100 Stück
€ 0,35*
€ 0,42
pro Stück
ab 500 Stück
€ 0,33*
€ 0,39
pro Stück
ab 1000 Stück
€ 0,31*
€ 0,37
pro Stück
ab 2500000 Stück
€ 0,25*
€ 0,30
pro Stück
Bestellungen nur in Vielfachen von 10 Stück
Mindestbestellmenge: 10 Stück (
entspricht € 4,70* zzgl. MwSt.
)
Lagerstand:
Lager 690
Versand:
Lager 690
Lassen Sie sich detailliertere
Lagerstands-Informationen
anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 5,49*
ab € 125,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel:
Lager 690
Dieser Artikel ist von der Rückgabe ausgeschlossen.
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Alternative Artikel
Sonstiges
Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Ähnlich
DURABLE AUSWEIS- UND KREDITKARTENHÜLLE, anthrazit
Durable
239758
ab € 2,59*
Ähnlich
DURABLE Schutz- und Ausweishülle A4, transparent
Durable
213119
ab € 0,50*
Ähnlich
DURABLE Schutz- und Ausweishülle A5, transparent
Durable
213219
ab € 0,35*
Ähnlich
DURABLE Schutz- und Ausweishülle A6, transparent
Durable
213319
ab € 0,24*
Ähnlich
DURABLE Schutz- und Ausweishülle A7, transparent
Durable
213419
ab € 0,23*
Ähnlich
DURABLE Schutz- und Ausweishülle, 52 x 74 mm, transparent
Durable
213719
ab € 0,19*
Ähnlich
DURABLE Schutz- und Ausweishülle, 54 x 86 mm, transparent
Durable
213619
ab € 0,23*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.
Über uns
Support
Presse
Job & Karriere
AGB
Impressum
Datenschutz
Newsletter
Nachhaltigkeit
Datenschutzeinstellungen