Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Schnellhefter Opak A4+ Kunststoff rot


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
Schnellhefter Opak A4+ Kunststoff rot
Schnellhefter Opak A4+ Kunststoff rot
Artikel-Nr.:
     467-#DURA250003
Hersteller:
     Durable
Herst.-Nr.:
     250003
EAN/GTIN:
     4005546200842
Suchbegriffe:
Angebots-Hefter
Angebotshefter
Präsentations-Hefter
Präsentationshefter
  • Vorderdeckel mit Beschriftungsfenster
  • Rückdeckel mit transparenter Innentasche
  • kunststoffummantelte Heftzunge mit Endkappen
  • Einschubkanal für Hängeschiene
  • aus Hartfolie
  • für A4 überbreit, auch passend für Prospekthüllen
  • 288 x 328 mm
Weitere Informationen:
Abheftvorrichtung vorhanden:
ja
Beschriftungsfeld vorhanden:
ja
Blattformat:
A4+
Breite:
288 mm
Bruttogewicht:
0.0700 kg
Einstecktasche vorhanden:
ja
Farbe:
rot
Farbe der Rückseite:
rot
Farbe der Vorderseite:
rot
Farbname:
rot
Heftungsart:
kaufm. Heftung
Höhe:
328 mm
konfliktmaterialfrei:
ja
Marke:
Durable
Material:
Kunststoff
Mechaniktyp:
Heftmechanik 80mm
Produktbezeichnung:
Schnellhefter
GPSR:
Durable Hunke & Jochheim GmbH & Co. KG, Westfalenstraße, 77-79, 58636, Iserlohn, Deutschland, www.durable.de, info@durable.de, +49 2371 662 0
Weitere Suchbegriffe: Ausbildungs-Nachweis, Ausbildungsnachweis, Berichtsblock, Berichtsheft, Schnell-Hefter, Schnellhefter, Klarsichthefter, Sicht-Hefter, Sichthefter, angebotshefter durable, angebotshefter din a4, angebotshefter, Folienhefter, Hefter, Kunststoff, Kunststoff-Hefter, Kunststoff-Schnellhefter, Kunststoffhefter, KunststoffSchnellhefter, Plastikhefter
Angebote (14)
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
12 Tage
nicht lagernd
25
€ 5,49*
ab € 1,42*
€ 2,00*
5 Tage
unbekannt
25
€ 4,50*
ab € 1,6208*
€ 2,3316*
1 Tag
73
1
€ 5,95*
ab € 1,40*
€ 2,42*
Lager 467
90
1
€ 5,87*
ab € 1,44*
€ 2,52*
1
€ 6,95*
ab € 1,47*
€ 2,63*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 467
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 2,52*
€ 3,00
pro Stück
ab 10 Stück
€ 2,10*
€ 2,50
pro Stück
ab 20 Stück
€ 1,96*
€ 2,33
pro Stück
ab 25 Stück
€ 1,95*
€ 2,32
pro Stück
ab 50 Stück
€ 1,90*
€ 2,26
pro Stück
ab 100 Stück
€ 1,88*
€ 2,24
pro Stück
ab 10000 Stück
€ 1,44*
€ 1,71
pro Stück
Lagerstand: Lager 467
Versand: Lager 467
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 5,87*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 467
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:10% des Warenwertes
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
Durable
153126
€ 0,6484*
Zubehör
Durable
266719
€ 7,39*
Zubehör
Durable
267719
€ 5,40*
Zubehör
Durable
268319
€ 0,0928*
Zubehör
Durable
268219
€ 5,48*
Zubehör
Durable
265819
€ 7,22*
Zubehör
Durable
265619
€ 0,95*
Zubehör
Durable
266319
€ 1,05*
Zubehör
Durable
266219
€ 1,33*
Zubehör
Durable
267119
€ 5,02*
Zubehör
Durable
265919
€ 3,66*
Zubehör
Durable
267219
€ 4,43*
Zubehör
Durable
267619
€ 9,78*
Zubehör
Durable
265019
€ 1,75*
Zubehör
Durable
265119
€ 1,78*
Weitere Artikel anzeigen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.