Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Hängemappenwagen Eco 80 A4 Top mit Deckel schwarz


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
Hängemappenwagen Eco 80 A4 Top mit Deckel schwarz
Hängemappenwagen Eco 80 A4 Top mit Deckel schwarz
Artikel-Nr.:
     467-#DURA309801
Hersteller:
     Durable
Herst.-Nr.:
     309801
EAN/GTIN:
     4005546987927
Suchbegriffe:
Hängemappenboy
Hängemappenwagen
Hängeregistraturwagen
Hängewagen
  • Für ca. 80 Hängemappen A4, abschließbar
  • Mobil mit 4 Rollen, 2 davon mit Bremse für sicheren Stand, so dass die Akten immer griffbereit sind
  • Aus epoxidharzbeschichtetem Stahl als Schutz gegen Kratzer
  • Außenmaße (HxBxT): 592 x 655 x 404 mm
  • Lieferung erfolgt demontiert mit Montageanleitung.
Weitere Informationen:
Besonderheiten:
mit Deckel
Breite:
655 mm
Bruttogewicht:
12.5 kg
Farbe:
schwarz
Farbname:
schwarz
Höhe:
592 mm
konfliktmaterialfrei:
ja
Marke:
Durable
Material:
Stahl
max. Anzahl Mappen:
80
Tiefe:
404 mm
Weitere Suchbegriffe: Mappenboy, Mappenwagen, durable hängemappenwagen schwarz, hängemappenboy schwarz, hängemappenboy, 3098, Fahrwagen, Hängemappen
Angebote (11)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
€ 5,50*
ab € 131,41*
€ 162,86*
Lager 467
nicht lagernd
€ 5,87*
ab € 131,40*
€ 162,88*
€ 6,78*
ab € 132,15*
€ 163,67*
3 Tage
13
€ 6,95*
ab € 133,21*
€ 172,90*
5 Tage
unbekannt
Frei Haus
ab € 147,48*
€ 186,99*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 467
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 162,88*
€ 193,83
pro Stück
ab 2 Stück
€ 159,90*
€ 190,28
pro Stück
ab 5 Stück
€ 151,39*
€ 180,15
pro Stück
ab 10 Stück
€ 141,92*
€ 168,88
pro Stück
ab 25 Stück
€ 141,91*
€ 168,87
pro Stück
ab 500 Stück
€ 131,40*
€ 156,37
pro Stück
Lagerstand: Lager 467
Versand: Lager 467
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 5,87*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 467
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:10% des Warenwertes
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
Durable
256106
ab € 0,92*
Zubehör
Durable
256003
ab € 1,62*
Zubehör
Durable
260210
ab € 1,83*
Zubehör
Durable
256510
ab € 2,39*
Zubehör
Durable
260110
ab € 2,21*
Zubehör
Durable
256310
ab € 1,60*
Zubehör
Durable
260419
ab € 2,21*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.