Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

DURABLE ECONOMY Hängemappenwagen 80 A4 TOP schwarz


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
DURABLE ECONOMY Hängemappenwagen 80 A4 TOP schwarz
DURABLE ECONOMY Hängemappenwagen 80 A4 TOP schwarz
Artikel-Nr.:
     832-325319
Hersteller:
     Durable
Herst.-Nr.:
     309801
EAN/GTIN:
     4005546987927
Suchbegriffe:
Hängemappenboy
Hängemappenwagen
Hängeregistraturwagen
Hängewagen
Für ca. 80 Hängemappen A4, abschließbar. Mobil mit 4 Rollen, 2 davon mit Bremse für sicheren Stand, so dass die Akten immer griffbereit sind. Aus epoxidharzbeschichtetem Stahl als Schutz gegen Kratzer. Außenmaße: 592 x 655 x 404 mm (H x B x T). Lieferung erfolgt demontiert mit Montageanleitung.
Weitere Informationen:
weight:
10.386 kg
height:
0.120 m
width:
0.460 m
depth:
0.880 m
Angebote (11)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
€ 5,50*
ab € 131,41*
€ 162,86*
10 Tage
nicht lagernd
€ 5,87*
ab € 131,40*
€ 162,88*
Lager 832
€ 6,78*
ab € 132,15*
€ 163,67*
3 Tage
13
€ 6,95*
ab € 133,21*
€ 172,90*
5 Tage
unbekannt
Frei Haus
ab € 147,48*
€ 186,99*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 832
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 163,67*
€ 194,77
pro Stück
ab 2 Stück
€ 160,75*
€ 191,29
pro Stück
ab 5 Stück
€ 152,19*
€ 181,11
pro Stück
ab 10 Stück
€ 143,70*
€ 171,00
pro Stück
ab 500 Stück
€ 132,15*
€ 157,26
pro Stück
Lagerstand: Lager 832
Versand: Lager 832
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 6,78*
ab € 500,00*
€ 1,93*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 832
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:5% des Warenwertes, mindestens aber € 5,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
Durable
256106
ab € 0,92*
Zubehör
Durable
256003
ab € 1,62*
Zubehör
Durable
260210
ab € 1,83*
Zubehör
Durable
256510
ab € 2,39*
Zubehör
Durable
260110
ab € 2,21*
Zubehör
Durable
256310
ab € 1,60*
Zubehör
Durable
260419
ab € 2,21*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.