Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Sichttafelsystem Vario Magnet Wall 5 grau 5 Tafeln rot


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
Sichttafelsystem Vario Magnet Wall 5 grau 5 Tafeln rot
Sichttafelsystem Vario Magnet Wall 5 grau 5 Tafeln rot
Artikel-Nr.:
     467-#DURA591403
Hersteller:
     Durable
Herst.-Nr.:
     591403
EAN/GTIN:
     4005546987590
Suchbegriffe:
Klarsichttafel
Sichtrahmen
Sichttafel
Sichttafel-Wandhalter
  • Sichttafelsystem VARIO MAGNET WALL 5
  • Anzahl der mitgelieferten Sichttafeln: 5
  • dank robuster Halterungen für den dauerhaften Einsatz in Lager- und Produktionsumgebungen
  • Werkstoff: Metall
  • Farbe: grau
  • Farbe der Sichttafel: rot
  • max. Aufbewahrungsmenge: 5 Tafeln
  • Größe (B x H): 320 x 360 mm
Weitere Informationen:
Besonderheiten:
dank robuster Halterungen für den dauerhaften Einsatz in Lager- und Produktionsumgebungen
Breite:
320 mm
Farbe:
grau
für Format:
A4
Höhe:
360 mm
Marke:
Durable
Material:
Metall
Produkttyp:
Wandhalter mit Tafeln
Rahmenfarbe:
rot
Rahmenmaterial:
PP (Polyppropylen)
Stand/Befestigung:
Wandbefestigung
Weitere Suchbegriffe: Sichttafelwandhalter, durable sichttafeln a4 rot, sichttafel wandhalter, durable sichttafel-wandhalter, Drehzapfen, Drehzapfen-Sichttafel, Drehzapfensichttafel, Sichttafelständer, Tafelträger, Wandhalter
Angebote (17)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Lager 467
nicht lagernd
€ 5,87*
ab € 24,39*
€ 33,22*
€ 5,50*
ab € 23,53*
€ 33,25*
€ 4,00*
ab € 26,66*
€ 38,38*
12 Tage
nicht lagernd
€ 4,30*
ab € 27,37*
€ 38,84*
8 Tage
nicht lagernd
€ 6,90*
ab € 30,27*
€ 41,46*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 467
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 33,22*
€ 39,53
pro Stück
ab 5 Stück
€ 32,28*
€ 38,41
pro Stück
ab 10 Stück
€ 28,87*
€ 34,36
pro Stück
ab 20 Stück
€ 27,48*
€ 32,70
pro Stück
ab 25 Stück
€ 27,47*
€ 32,69
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 24,39*
€ 29,02
pro Stück
Lagerstand: Lager 467
Versand: Lager 467
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 5,87*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 467
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:10% des Warenwertes
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
Durable
560644
ab € 2,77*
Zubehör
Durable
560607
ab € 2,81*
Zubehör
Durable
560600
ab € 2,89*
Zubehör
Durable
560604
ab € 2,77*
Zubehör
Durable
560637
ab € 2,80*
Zubehör
Durable
560610
ab € 2,80*
Zubehör
Durable
560605
ab € 2,75*
Zubehör
Durable
560609
ab € 2,75*
Zubehör
Durable
560603
ab € 2,76*
Zubehör
Durable
560601
ab € 2,76*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.