Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Durable 591403 Sichttafel Rot (B x H x T) 325 x 360 x 260mm DIN A4


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
Produktabbildung
Produktabbildung
Artikel-Nr.:
     615IT-Q657622
Hersteller:
     Durable
Herst.-Nr.:
     591403
EAN/GTIN:
     4005546987590
Suchbegriffe:
Klarsichttafel
Sichtrahmen
Sichttafel
Sichttafel-Wandhalter
VARIO® Sichttafelsysteme eignen sich dank robuster Halterungen für den dauerhaften Einsatz in Lager- und Produktionsumgebungen. · Wandhalter mit 5 SHERPA® Sichttafeln im Format A4 · Sichttafeln aus Polypropylen mit farbigem Profilrahmen und reflexionsarmer, scannertauglicher Folie · Metall-Wandhalter mit magnetischer Rückseite, kann schnell und einfach an metallischen Untergründen wie Regalen oder Maschinen befestigt werden · Praktische Zapfenmechanik für leichtes Auswechseln der Tafeln · Maße: 360 x 325 x 260 mm
Weitere Informationen:
Tiefe:
260 mm
Höhe:
360 mm
Farbe:
rot
Breite:
325 mm
Verwendung für Papierformat:
DIN A4
Material:
Polypropylen
Herstellerfarbe:
Rot
Produkt-Art:
Sichttafel
Weitere Suchbegriffe: Sichttafelwandhalter, durable sichttafeln a4 rot, sichttafel wandhalter, durable sichttafel-wandhalter, Durable, VARIO® MAGNET WALL, wand-set, wandset
Angebote (17)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
11 Tage
nicht lagernd
€ 5,87*
ab € 24,39*
€ 33,22*
€ 5,50*
ab € 23,53*
€ 33,25*
Lager 615
€ 4,00*
ab € 26,66*
€ 38,38*
12 Tage
nicht lagernd
€ 4,30*
ab € 27,37*
€ 38,84*
8 Tage
nicht lagernd
€ 6,90*
ab € 30,27*
€ 41,46*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 615
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 38,38*
€ 45,67
pro Stück
ab 2 Stück
€ 37,72*
€ 44,89
pro Stück
ab 3 Stück
€ 37,35*
€ 44,45
pro Stück
ab 5 Stück
€ 35,22*
€ 41,91
pro Stück
ab 10 Stück
€ 33,10*
€ 39,39
pro Stück
ab 20 Stück
€ 31,34*
€ 37,29
pro Stück
ab 25 Stück
€ 30,38*
€ 36,15
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 26,66*
€ 31,73
pro Stück
Lagerstand: Lager 615
Versand: Lager 615
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 4,00*
ab € 100,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 615
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
Durable
560644
ab € 2,77*
Zubehör
Durable
560607
ab € 2,81*
Zubehör
Durable
560600
ab € 2,89*
Zubehör
Durable
560604
ab € 2,77*
Zubehör
Durable
560637
ab € 2,80*
Zubehör
Durable
560610
ab € 2,80*
Zubehör
Durable
560605
ab € 2,75*
Zubehör
Durable
560609
ab € 2,75*
Zubehör
Durable
560603
ab € 2,76*
Zubehör
Durable
560601
ab € 2,76*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.