Kategorien
Bürobedarf
Hardware, Software, Telekommunikation
Werkzeugtechnik
Elektronik, Elektrotechnik
Betriebsausstattung, Lagerausstattung
Arbeitsschutz
Technischer Handel
Medizinbedarf, Therapie, Labor
Haustechnik, Gebäudetechnik
Verpackung, Versand
Hotel, Gastronomie, Essen, Trinken
Reinigung
Weitere Kategorien
Deutschland
Deutsch
Deutschland
Deutsch
English
Österreich
Deutsch
English
Nederland
Nederlands
English
Italia
Italiano
English
France
Français
English
España
Español
English
United Kingdom
English
Ireland
English
Polska
Polski
English
Magyarország
Magyar
English
Schweiz
Deutsch
Français
Italiano
English
België
Nederlands
Français
Deutsch
English
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Anmelden
Neukunde?
Jetzt registrieren
>
Profil
Bestellarchiv
Einkaufslisten
Bedarfsanforderungen
Warenkorb
Startseite
>
Bürobedarf
>
Ordnungsmittel
>
Kennzeichnung / Beschriftung
>
Büroetiketten
>
Ordnerrückenschild
>
Artikel
Ordnerrückenschild Ordofix breit 60x390mm gelb VE=10 Stück
Menge:
Paket
Produktinformationen:
DURABLE
icecat
Lager 467
Fenster schließen
Artikel-Nr.:
467-#DURA809004
Hersteller:
Durable
Herst.-Nr.:
8090-04
EAN/GTIN:
4005546846026
Suchbegriffe:
Haft-Etiketten
Haftetiketten
Inkjet-Etiketten
Inkjetetiketten
Rückenschilder ORDOFIX
Werkstoff: Kunststoff-Folie
Aufdruck vorhanden
selbstklebend
Format des Schildes: lang/breit
auswechselbares Einsteckschild aus 135 g/qm Karton, mit Loch
Größe (B x H): 60 x 390 mm
Farbe: gelb
Art der Verpackung und Inhalt: Beutel mit 10 Stück
Weitere Informationen:
Anwendung:
Handbeschriftung, Schreibmaschine
bedruckt:
ja
Bruttogewicht:
0.135 kg
Etikettenbreite:
60 mm
Etikettenhöhe:
390 mm
Farbe:
gelb
Farbname:
gelb
Haftklebung:
permanent
konfliktmaterialfrei:
ja
Marke:
Durable
Material:
PP (Polypropylen)
Packungsinhalt:
10 Stück
... >
Ordnen, Sortieren, Archivieren
>
Ordner und -zubehör
>
Ordnerrückenschilder
Weitere Suchbegriffe:
Kopier-Etiketten
,
Kopieretiketten
,
Laser-Etiketten
,
Laseretiketten
,
Einsteckrückenschild
,
Ordneretikett
,
Ordnerinhaltsschild
,
Ordnerrücken
,
Ordnerrücken-Etiketten
,
Ordnerrückenetikett
,
Ordnerrückenschild
,
Rückenschild
,
Rückenschild-Etiketten
,
Rückenschildetiketten
,
durable selbstklebende ordnerrückenschilder gelb
,
inkjet etiketten
,
inkjet-etiketten gelb
,
8090
,
Aktenordnerrücken
,
Aktenordnerschild
,
Ordnerschild
,
Ordofix
Angebote
(14)
Lieferzeit
max. 1 Tag
max. 3 Tage
max. 5 Tage
max. 10 Tage
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
Lager 1682
1 Tag
5
1
€ 5,95*
ab € 4,68*
€ 4,83*
Lager 690
13 Tage
nicht lagernd
1
€ 5,49*
ab € 4,70*
€ 4,85*
Lager 467
10 Tage
nicht lagernd
1
€ 5,87*
ab € 4,79*
€ 4,97*
Lager 1375
1
€ 7,95*
ab € 5,06*
€ 5,28*
Lager 94QG7
2 Tage
40
1
€ 2,90*
ab € 5,76*
€ 5,91*
Angebote:
5
10
Alle
Kurzinfo
Hier können Sie sich weitere Konditionen zu Ihrem Artikel anzeigen lassen. Wählen Sie zwischen Lagerstand, Mindestbestellwert oder Rückgabe. Alle ausgewählten Konditionen können durch nochmaliges Klicken wieder ausgeblendet werden.
Weitere Konditionen anzeigen
Mindestbestellwerte anzeigen
Rückgabe anzeigen
Menge:
Paket
Konditionen vorschlagen lassen
Artikel empfehlen
Artikel merken
Preise:
Lager 467
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Paket
€ 4,97*
€ 5,91
pro Paket
ab 10 Pakete
€ 4,80*
€ 5,71
pro Paket
ab 25 Pakete
€ 4,79*
€ 5,70
pro Paket
1 Paket enthält 10 Boxen (ab € 0,479* pro Box)
Lagerstand:
Lager 467
Versand:
Lager 467
Lassen Sie sich detailliertere
Lagerstands-Informationen
anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 5,87*
Rückgaberechte für diesen Artikel:
Lager 467
Kurzinfo
Die Sterne symbolisieren eine Bewertung der Rückgabekonditionen Ihres ausgewählten Angebots. Dabei würden 5 Sterne als theoretische Maximalanzahl eine vorbehaltlose lebenslange Rücknahme der Ware ohne zusätzliche Kosten beinhalten. Je mehr Sterne, desto vorteilhafter sind die Rückgabekonditionen.
Zeitraum:
innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:
Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:
unbenutzt
Rücksendekosten:
trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:
10% des Warenwertes
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Alternative Artikel
Sonstiges
Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Ähnlich
DURABLE selbstkl. Ordnerrückenschild ORDOFIX®, 40 x 390 mm, blau
Durable
809106
ab € 4,03*
Ähnlich
DURABLE selbstkl. Ordnerrückenschild ORDOFIX®, 40 x 390 mm, gelb
Durable
809104
ab € 4,02*
Ähnlich
DURABLE selbstkl. Ordnerrückenschild ORDOFIX®, 40 x 390 mm, grün
Durable
809105
ab € 4,02*
Ähnlich
DURABLE selbstkl. Ordnerrückenschild ORDOFIX®, 40 x 390 mm, rot
Durable
809103
ab € 4,00*
Ähnlich
DURABLE selbstkl. Ordnerrückenschild ORDOFIX®, 40 x 390 mm, schwarz
Durable
809101
ab € 4,03*
Ähnlich
DURABLE selbstkl. Ordnerrückenschild ORDOFIX®, 60 x 390 mm, blau
Durable
809006
ab € 4,50*
Ähnlich
DURABLE selbstkl. Ordnerrückenschild ORDOFIX®, 60 x 390 mm, farbig sortiert
Durable
809000
ab € 4,73*
Ähnlich
DURABLE selbstkl. Ordnerrückenschild ORDOFIX®, 60 x 390 mm, grün
Durable
809005
ab € 4,68*
Ähnlich
DURABLE selbstkl. Ordnerrückenschild ORDOFIX®, 60 x 390 mm, rot
Durable
809003
ab € 4,68*
Ähnlich
DURABLE selbstkl. Ordnerrückenschild ORDOFIX®, 60 x 390 mm, schwarz
Durable
809001
ab € 4,53*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.
Über uns
Support
Presse
Job & Karriere
AGB
Impressum
Datenschutz
Newsletter
Nachhaltigkeit
Datenschutzeinstellungen