Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

DURABLE ORDOFIX Etiketten ORDOFIX Selbsthaftend Gelb 6 x 39 cm


Menge:  Paket  
Produktinformationen:
Artikelbild zu Artikel-Nr.: 502731
Artikelbild zu Artikel-Nr.: 502731
Artikel-Nr.:
     94QG7-502731
Hersteller:
     Durable
Herst.-Nr.:
     809004
EAN/GTIN:
     4005546846026
Suchbegriffe:
Haft-Etiketten
Haftetiketten
Inkjet-Etiketten
Inkjetetiketten
DURABLE Etiketten ORDOFIX 10 Stück. Aufkleber repositionierbar: Nein. Ausführung: selbstklebend. Bedruckbar: Ja. Beschriftbar: Ja. Breite: 60 mm. Etiketten pro Pack: 10 Stück. Farbe: Gelb. Fertigkeiten: Selbstklebend. Form: Rechteckig. Geeignet für: A4 & Foolscap. Gewicht: 135 g. Grundfarbe: Gelb. Höhe: 390 mm. Marke: DURABLE. Material: PVC (Polyvinylchlorid). Produktlinie: Ordofix. Rückenbreite: 80 mm. Selbsthaftend: Ja.
Weitere Informationen:
Gewicht:
135 g
Farbe:
Gelb
Höhe:
390 mm
Breite:
60 mm
Weitere Suchbegriffe: Kopier-Etiketten, Kopieretiketten, Laser-Etiketten, Laseretiketten, Einsteckrückenschild, Ordneretikett, Ordnerinhaltsschild, Ordnerrücken, Ordnerrücken-Etiketten, Ordnerrückenetikett, Ordnerrückenschild, Rückenschild, Rückenschild-Etiketten, Rückenschildetiketten, durable selbstklebende ordnerrückenschilder gelb, inkjet etiketten, inkjet-etiketten gelb, ORDNERRÜCKENSCHILDER, SELBSTKLEBENDE, ORDNERSCHILDER, ORDNERRÜCKEN, ORDNER-EINSTECKRÜCKENSCHILD, ORDNERRÜCKENSCHILD, ORDNERETIKETTEN, ORDNERRÜCKENETIKETTEN, 33412, RÜCKENSCHILD, ORDNERETIKETT, ETIKETTEN, LABELS, SCHRIFTBAND, PREISETIKETTEN, ADRESSETIKETTEN, INKJETETIKETTEN, MINIKETIKETTEN, UNIVERSALETIKETTEN, RÜCKENSCHILDER, ENDLOSETIKETTEN, COMPUTERETIKETTEN, KOPIERETIKETTEN, SPEZIALETIKETTEN, FOLIENETIKETTEN, LASERETIKETTEN, ORDNERSCHILD, ORDNER RÜCKEN, RÜCKENETIKETTEN, ORDNERRÜCKENETTIKETTEN
Angebote (14)
Lagerstand
Mind.-Menge
Einheit
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
13 Tage
nicht lagernd
1
pro Paket
€ 5,49*
ab € 4,70*
€ 4,85*
10 Tage
nicht lagernd
1
pro Paket
€ 5,87*
ab € 4,79*
€ 4,97*
1
pro Paket
€ 7,95*
ab € 5,06*
€ 5,28*
1 Tag
15
1
pro Paket
€ 5,95*
ab € 5,20*
€ 5,36*
Lager 94QG7
32
1
pro Paket
€ 2,90*
ab € 5,76*
€ 5,91*
Menge:  Paket  
Preise: Lager 94QG7
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Paket
€ 5,91*
€ 7,03
pro Paket
ab 2 Pakete
€ 5,86*
€ 6,97
pro Paket
ab 5 Pakete
€ 5,76*
€ 6,85
pro Paket
1 Paket enthält 10 Boxen (ab € 0,576* pro Box)
Lagerstand: Lager 94QG7
Versand: Lager 94QG7
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 2,90*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 94QG7
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:wird vom Lieferanten getragen
Bearbeitungsgebühr:Kosten werden nach Einzelfallprüfung vom Handelspartner festgelegt.
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Alternative Artikel
Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Ähnlich
Durable
809106
ab € 4,02*
Ähnlich
Durable
809104
ab € 4,01*
Ähnlich
Durable
809105
ab € 4,16*
Ähnlich
Durable
809103
ab € 4,03*
Ähnlich
Durable
809101
ab € 4,02*
Ähnlich
Durable
809006
ab € 4,56*
Ähnlich
Durable
809000
ab € 4,72*
Ähnlich
Durable
809005
ab € 4,70*
Ähnlich
Durable
809003
ab € 4,70*
Ähnlich
Durable
809001
ab € 4,55*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.