Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Stehsammler Colour'Ice A4 PS transparent grün


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
Stehsammler Colour'Ice A4 PS transparent grün
Stehsammler Colour'Ice A4 PS transparent grün
Artikel-Nr.:
     467-#ESSE626280
Hersteller:
     Esselte
Herst.-Nr.:
     626280
EAN/GTIN:
     4049793054650
Suchbegriffe:
Archivstehsammler
Stehsammler
Zeitschriftenbox
Zeitschriftenkassette
  • Esselte Stehsammler Colour'Ice
  • Mit Griffmulde im unteren Bereich für einfachen Zugriff
  • Niedrige Rückenhöhe für gut Erkennbarkeit des Inhalt
  • Oberfläche mit 3-D-Effekt geprägt
  • Füllvermögen: 70 mm
  • Material: Polystyrol (PS)
  • Format: 72 x 260 x 256 mm
  • Farbe: transparent grün
Weitere Informationen:
Beschriftungsfeld vorhanden:
nein
Besonderheiten:
mit Griffmulde im unteren Bereich für einfachen Zugriff
Breite:
72 mm
Farbe:
grün
Farbname:
transparent grün
Füllhöhe:
70 mm
für Format:
A4
Greifloch:
nein
Höhe hinten:
256 mm
Höhe vorne:
256 mm
Lieferung gefaltet:
nein
Marke:
Esselte
Material:
PS (Polystyrol)
Tiefe:
260 mm
Weitere Suchbegriffe: Zeitschriftensammler, stehsammler kunststoff, stehsammler, stehsammler grün, Accessoire, accumulator, Akten, Akten-Stehsammler, Aktenaufbewahrungs, Aktenaufbewahrungs-Stehsammler, Aktenaufbewahrungsstehsammler, Aktenstehsammler, Altablage, Altablage-Stehsammler, Altablagestehsammler, Archivablage, Archivablage-Stehsammler, ArchivablageStehsammler, Box, Colour'Ice, Esselte, Europost, Katalogständer, Plastik, Sammelbox, Sammler, Schreibtisch, Schreibtisch-Accessoire, SchreibtischAccessoire, Standard, Steh, Steh-Sammler, Zeitschriften, Zeitschriften-Box, Zeitschriften-Stehsammler, Zeitschriftenboxen, ZeitschriftenStehsammler
Angebote (2)
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
10 Tage
unbekannt
10
€ 5,49*
ab € 2,14*
€ 3,01*
Lager 467
nicht lagernd
10
€ 5,87*
ab € 2,23*
€ 3,15*
Preise: Lager 467
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
ab 10 Stück
€ 3,15*
€ 3,75
pro Stück
ab 20 Stück
€ 3,14*
€ 3,74
pro Stück
ab 50 Stück
€ 3,00*
€ 3,57
pro Stück
ab 100 Stück
€ 2,85*
€ 3,39
pro Stück
ab 200 Stück
€ 2,77*
€ 3,30
pro Stück
ab 250 Stück
€ 2,76*
€ 3,28
pro Stück
ab 30000 Stück
€ 2,23*
€ 2,65
pro Stück
Bestellungen nur in Vielfachen von 10 Stück
Mindestbestellmenge: 10 Stück ( entspricht € 31,50* zzgl. MwSt. )
Lagerstand: Lager 467
Versand: Lager 467
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 5,87*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 467
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:10% des Warenwertes
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Alternative Artikel
Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Ähnlich
Esselte
626260
ab € 4,34*
Ähnlich
Esselte
626265
ab € 5,83*
Ähnlich
Esselte
626275
ab € 1,71*
Ähnlich
Esselte
626223
ab € 2,05*
Ähnlich
Esselte
626253
ab € 5,18*
Ähnlich
Rapid
5001327
ab € 2,33*
Ähnlich
Rapid
5001331
ab € 2,32*
Ähnlich
Esselte
626218
ab € 6,76*
Ähnlich
Esselte
626213
ab € 2,23*
Ähnlich
Esselte
626290
ab € 2,89*
Ähnlich
Esselte
626498
ab € 1,61*
Ähnlich
Esselte
626243
ab € 2,54*
Ähnlich
Esselte
626248
ab € 2,92*
Ähnlich
Esselte
626285
ab € 17,44*
Ähnlich
Esselte
626228
ab € 2,87*
Weitere Artikel anzeigen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.