Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Einwegplastiksäcke 28l VE=100 Stück


Menge:  Packung  
Produktinformationen:
Einwegplastiksäcke 28l VE=100 Stück
Einwegplastiksäcke 28l VE=100 Stück
Artikel-Nr.:
     467-#FELL36052
Hersteller:
     Fellowes
Herst.-Nr.:
     36052
EAN/GTIN:
     10077511360524
Suchbegriffe:
Abfall-Säcke
Abfallsack
Entsorgungssack
Müllsäcke
  • Für die saubere und schnelle Entsorgung von Shredder Abfällen
  • Abfallsäcke geeignet für alle Aktenvernichter mit Auffangvolumen zwischen 23 und 28 Litern
  • Inklusive praktischer Spenderbox
  • für Fellowes Modelle DS-1/450MS/460MS/53C/63Cb/73Ci/79Ci/70S/75Cs
  • Hergestellt aus weitgehend recycelbarem Kunststoff
  • 100 Abfallsäcke pro Pack
Weitere Informationen:
Auffangbehältervolumen:
28 l
Breite:
381 mm
Bruttogewicht:
1.32 kg
Farbe:
transparent
Farbname:
weiß
Gewicht:
4 kg
Höhe:
660 mm
konfliktmaterialfrei:
ja
Marke:
Fellowes
Material:
Kunststoff
Packungsinhalt:
100 Stück
Tiefe:
228 mm
Angebote (7)
Lagerstand
Einheit
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
pro Stück
€ 6,78*
ab € 15,58*
€ 21,53*
pro Stück
€ 5,95*
ab € 15,59*
€ 21,54*
30 Tage
nicht lagernd
pro Stück
€ 4,90*
ab € 15,60*
€ 21,56*
2 Tage
6
pro Paket
€ 2,90*
ab € 16,61*
€ 22,59*
Lager 467
nicht lagernd
pro Packung
€ 5,87*
ab € 16,82*
€ 22,97*
Menge:  Packung  
Preise: Lager 467
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Packung
€ 22,97*
€ 27,33
pro Packung
ab 2 Packungen
€ 22,92*
€ 27,27
pro Packung
ab 5 Packungen
€ 22,34*
€ 26,58
pro Packung
ab 10 Packungen
€ 21,31*
€ 25,36
pro Packung
ab 20 Packungen
€ 20,77*
€ 24,72
pro Packung
ab 25 Packungen
€ 20,76*
€ 24,70
pro Packung
ab 3000 Packungen
€ 16,82*
€ 20,02
pro Packung
1 Packung enthält 100 Stück (ab € 0,1682* pro Stück)
Lagerstand: Lager 467
Versand: Lager 467
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 5,87*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 467
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:10% des Warenwertes
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Sonstiges
Folgende sonstige Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Sonstiges
Fellowes
36053
ab € 19,44*
Sonstiges
Fellowes
36054
ab € 17,53*
Sonstiges
Fellowes
36055
ab € 26,92*
Sonstiges
Fellowes
3605801
ab € 25,02*
Sonstiges
Fellowes
3608401
ab € 18,62*
Sonstiges
Fellowes
36056
ab € 19,97*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.