Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Nitril-Handschuh Safe Fit puderfrei L 24cm weiß VE=200 Stück


Menge:  Packung  
Produktinformationen
Nitril-Handschuh Safe Fit puderfrei L 24cm weiß VE=200 Stück
Nitril-Handschuh Safe Fit puderfrei L 24cm weiß VE=200 Stück
Artikel-Nr.:
     467-#FRNZ26110
Hersteller:
     Hygonorm
Herst.-Nr.:
     26110
EAN/GTIN:
     4015544261103
Suchbegriffe:
Chemikalienhandschuh einfach
Putz-Handschuh
Putzhandschuh
Reinigungshandschuh
  • Einweg-Handschuh, 24 cm
  • leichte Qualität, allergiefrei, puderfrei, unsteril
  • texturierte Fingerspitzen für hervorragende Griffigkeit
  • widerstandsfähig, öl- und fettbeständig
  • wie eine zweite Haut
  • äußerst elastisch
  • ausgezeichnetes Tastempfinden
  • Spenderbox
Weitere Informationen:
Bruttogewicht:
0.6600 kg
Farbe:
weiß
Handschuh-Größe:
L
lebensmittelecht:
ja
Marke:
Hygonorm
Material:
Nitril
Packungsinhalt:
200 Stück
GPSR:
Franz Mensch GmbH, Werner-von-Siemens-Str., 2-6, 86807, Buchloe, Deutschland, www.franz-mensch.de, info@franz-mensch.de, +49 8241 9633 0
Angebote (8)
Lagerstand
Mind.-Menge
Einheit
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Lager 467
nicht lagernd
10
pro Packung
€ 5,87*
ab € 4,95*
€ 6,41*
1
pro Packung
€ 4,95*
ab € 4,37*
€ 6,56*
10
pro Packung
€ 4,95*
ab € 4,91*
€ 7,78*
1
pro Packung
€ 4,95*
ab € 6,22*
€ 9,15*
1
pro Packung
€ 5,50*
ab € 6,79*
€ 10,84*
Menge:  Packung  
Preise: Lager 467
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
ab 10 Packungen
€ 6,41*
€ 7,63
pro Packung
ab 20 Packungen
€ 6,22*
€ 7,40
pro Packung
ab 50 Packungen
€ 5,91*
€ 7,03
pro Packung
ab 100 Packungen
€ 5,90*
€ 7,02
pro Packung
ab 250 Packungen
€ 5,88*
€ 7,00
pro Packung
ab 5000 Packungen
€ 4,95*
€ 5,89
pro Packung
1 Packung enthält 200 Stück (ab € 0,02475* pro Stück)
Bestellungen nur in Vielfachen von 10 Packungen
Mindestbestellmenge: 10 Packungen ( entspricht € 64,10* zzgl. MwSt. )
Lagerstand: Lager 467
Versand: Lager 467
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 5,87*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 467
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:10% des Warenwertes
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Alternative Artikel
Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Ähnlich
Franz Mensch
26168
ab € 4,90*
Ähnlich
Franz Mensch
26158
ab € 4,91*
Ähnlich
Franz Mensch
26118
ab € 4,91*
Ähnlich
Franz Mensch
26108
ab € 4,91*
Ähnlich
Franz Mensch
26150
ab € 4,37*
Ähnlich
Franz Mensch
26100
ab € 4,37*
Ähnlich
VEPATIM
PLO-357_1V10
ab € 2,55*
Ähnlich
Hygonorm
261508
ab € 5,05*
Ähnlich
Hygonorm
261082
ab € 2,55*
Ähnlich
Hygonorm
261002
ab € 2,55*
Ähnlich
Hygonorm
26178
ab € 48,92*
Ähnlich
Hygonorm
261708
ab € 5,02*
Ähnlich
Hygonorm
26170
ab € 48,88*
Ähnlich
Hygonorm
261682
ab € 2,55*
Ähnlich
Hygonorm
261602
ab € 2,55*
Weitere Artikel anzeigen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.