Kategorien
Bürobedarf
Hardware, Software, Telekommunikation
Werkzeugtechnik
Elektronik, Elektrotechnik
Betriebsausstattung, Lagerausstattung
Arbeitsschutz
Technischer Handel
Medizinbedarf, Therapie, Labor
Haustechnik, Gebäudetechnik
Verpackung, Versand
Hotel, Gastronomie, Essen, Trinken
Reinigung
Weitere Kategorien
Deutschland
Deutsch
Deutschland
Deutsch
English
Österreich
Deutsch
English
Nederland
Nederlands
English
Italia
Italiano
English
France
Français
English
España
Español
English
United Kingdom
English
Ireland
English
Polska
Polski
English
Magyarország
Magyar
English
Schweiz
Deutsch
Français
Italiano
English
België
Nederlands
Français
Deutsch
English
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Anmelden
Neukunde?
Jetzt registrieren
>
Profil
Bestellarchiv
Einkaufslisten
Bedarfsanforderungen
Warenkorb
Startseite
>
Arbeitsschutz
>
Bekleidung
>
Bekleidung nach Berufsgruppen
>
Feuerwehrbekleidung
>
Schutzbekleidung
>
Handschuhe
>
Arbeitshandschuhe
>
Chemikalienhandschuhe
>
Chemikalienhandschuh einfach
>
Artikel
Nitril-Handschuh Super High Risk puderfrei XL 30cm blau VE=50 Stück
Menge:
Packung
Produktinformationen
Fenster schließen
Artikel-Nr.:
467-#FRNZ26606
Hersteller:
Hygostar
Herst.-Nr.:
26606
EAN/GTIN:
4015544266061
Suchbegriffe:
Arbeits Handschuhe
Arbeitshandschuh
Arbeitshandschuhe
Arbeitsschutzhandschuhe
Chemikalienschutz-Handschuh, 30 cm
Nitril, extra starke Qualität, allergiefrei, puderfrei, unsteril
schützt vor gefährlichen Chemikalienspritzern, Reinigungsmitteln und anderen Flüssigkeiten
lange Stulpe für zusätzliche Sicherheit
extrem reißfest und widerstandsfähig
texturierte Fingerspitzen für optimalen Griff
leicht und komfortabel für den ganzen Tag
Spenderbox
Weitere Informationen:
Bruttogewicht:
0.6700 kg
Farbe:
blau
Handschuh-Größe:
XL
Länge:
300 mm
lebensmittelecht:
ja
Marke:
HygoStar
Material:
Nitril
Packungsinhalt:
50 Stück
... >
Geschäftsausstattung
>
Reinigung
>
Schutzartikel
Weitere Suchbegriffe:
Mechaniker-Handschuhe
,
Mechanikerhandschuhe
,
Mechanische Schutzhandschuhe
,
Sicherheitshandschuh
,
Spezialschutzhandschuh
,
mechanischer Schutzhandschuh
,
Chemikalienhandschuh einfach
,
Putz-Handschuh
,
Putzhandschuh
,
Reinigungshandschuh
,
Reinigungshandschuhe
,
Einmalhandschuh
,
Einmalhandschuhe
,
Einweghandschuh
,
Einweghandschuhe
,
Infektionsschutzhandschuh
,
Untersuchungshandschuh
,
Untersuchungshandschuhe
,
Haushaltshandschuh
,
Haushaltshandschuhe
,
Spülhandschuh
,
Spülhandschuhe
,
Food-Handschuhe
,
Hygienehandschuh
,
Hygienehandschuhe
,
Lebensmittelhandschuh
,
Lebensmittelhandschuhe
,
Feinmechaniker-Handschuhe
,
Feinmechanikerhandschuhe
,
Montagehandschuh
,
Montagehandschuhe
,
Montageschutzhandschuh
,
Nitril Schutzhandschuhe
,
Nitrilhandschuh
,
Nitrilhandschuhe
,
Nitrilkautschukhandschuh
,
Handschuhe Synthetisch
,
Synthetikhandschuh
,
Synthetische Handschuhe
,
einmalhandschuhe nitrile gr. xl ungepudert
,
chemikalienhandschuh einfach
,
montagehandschuh nitril
,
Chemikalienhandschuh
,
Gummihandschuh
,
Handschuh
,
Handschuhe
,
Nitril
,
Schutzhandschuh
,
Schutzhandschuhe
Angebote
(8)
Lieferzeit
max. 1 Tag
max. 3 Tage
max. 5 Tage
max. 10 Tage
Lagerstand
Mind.-Menge
Einheit
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
Lager 894
1
pro Stück
€ 4,95*
ab € 4,71*
€ 7,05*
Lager 467
15 Tage
nicht lagernd
10
pro Packung
€ 5,87*
ab € 5,33*
€ 7,35*
Lager 7PYHX
10
pro Stück
€ 4,95*
ab € 4,42*
€ 7,73*
Lager 8898
4 Tage
18
1
pro Packung
€ 3,79*
ab € 6,04*
€ 8,89*
Lager 158
1
pro Stück
€ 4,95*
ab € 6,33*
€ 9,32*
Angebote:
5
Alle
Kurzinfo
Hier können Sie sich weitere Konditionen zu Ihrem Artikel anzeigen lassen. Wählen Sie zwischen Lagerstand, Mindestbestellwert oder Rückgabe. Alle ausgewählten Konditionen können durch nochmaliges Klicken wieder ausgeblendet werden.
Weitere Konditionen anzeigen
Mindestbestellwerte anzeigen
Rückgabe anzeigen
Menge:
Packung
Artikel empfehlen
Artikel merken
Preise:
Lager 467
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
ab 10 Packungen
€ 7,35*
€ 8,75
pro Packung
ab 20 Packungen
€ 7,12*
€ 8,47
pro Packung
ab 50 Packungen
€ 6,74*
€ 8,02
pro Packung
ab 100 Packungen
€ 6,52*
€ 7,76
pro Packung
ab 250 Packungen
€ 6,33*
€ 7,53
pro Packung
ab 7500 Packungen
€ 5,33*
€ 6,34
pro Packung
1 Packung enthält 50 Stück (ab € 0,1066* pro Stück)
Bestellungen nur in Vielfachen von 10 Packungen
Mindestbestellmenge: 10 Packungen (
entspricht € 73,50* zzgl. MwSt.
)
Lagerstand:
Lager 467
Versand:
Lager 467
Lassen Sie sich detailliertere
Lagerstands-Informationen
anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 5,87*
Rückgaberechte für diesen Artikel:
Lager 467
Kurzinfo
Die Sterne symbolisieren eine Bewertung der Rückgabekonditionen Ihres ausgewählten Angebots. Dabei würden 5 Sterne als theoretische Maximalanzahl eine vorbehaltlose lebenslange Rücknahme der Ware ohne zusätzliche Kosten beinhalten. Je mehr Sterne, desto vorteilhafter sind die Rückgabekonditionen.
Zeitraum:
innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:
Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:
unbenutzt
Rücksendekosten:
trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:
10% des Warenwertes
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Alternative Artikel
Sonstiges
Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Ähnlich
Chemikalienschutzhandschuhe Super High Risk, Nitril, 7/S, blau, L: 30cm
Hygostar
26666
ab € 4,42*
Ähnlich
Nitrilhanschuh Chemikalienschutz SUPER HIGH RISK, blau, 30 cm Länge, ungepudert Version: 01 - Größe: M
Franz Mensch
26656
ab € 4,69*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.
Über uns
Support
Presse
Job & Karriere
AGB
Impressum
Datenschutz
Newsletter
Nachhaltigkeit
Datenschutzeinstellungen