Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Latex-Handschuh Diablo puderfrei M 24cm schwarz VE=100 Stück


Menge:  Packung  
Produktinformationen
Latex-Handschuh Diablo puderfrei M 24cm schwarz VE=100 Stück
Latex-Handschuh Diablo puderfrei M 24cm schwarz VE=100 Stück
Artikel-Nr.:
     467-#FRNZ26758
Hersteller:
     Hygostar
Herst.-Nr.:
     26758
EAN/GTIN:
     4015544267587
Suchbegriffe:
Chemikalienhandschuh einfach
Putz-Handschuh
Putzhandschuh
Reinigungshandschuh
  • Einweg-Handschuh, 24 cm
  • starke Qualität, puderfrei, unsteril
  • texturierte Oberfläche, sehr griffsicher
  • reißfest, extrem dehnbar
  • vollanatomisch, wie eine zweite Haut
  • sehr gutes Tastempfinden
  • besonders widerstandsfähig
  • mit Rollrand
  • Spenderbox
Weitere Informationen:
Bruttogewicht:
0.75 kg
Farbe:
schwarz
Handschuh-Größe:
M
Länge:
240 mm
lebensmittelecht:
ja
Marke:
HygoStar
Material:
Latex
Packungsinhalt:
100 Stück
Angebote (7)
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
10
€ 4,95*
ab € 4,54*
€ 7,87*
1
€ 4,95*
ab € 5,47*
€ 8,17*
Lager 467
nicht lagernd
10
€ 5,87*
ab € 6,42*
€ 8,29*
2 Tage
10
1
€ 3,79*
ab € 5,85*
€ 8,66*
1
€ 5,50*
ab € 5,55*
€ 9,02*
Menge:  Packung  
Preise: Lager 467
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
ab 10 Packungen
€ 8,29*
€ 9,87
pro Packung
ab 20 Packungen
€ 7,99*
€ 9,51
pro Packung
ab 50 Packungen
€ 7,62*
€ 9,07
pro Packung
ab 100 Packungen
€ 7,61*
€ 9,06
pro Packung
ab 250 Packungen
€ 7,60*
€ 9,04
pro Packung
ab 7500 Packungen
€ 6,42*
€ 7,64
pro Packung
1 Packung enthält 100 Stück (ab € 0,0642* pro Stück)
Bestellungen nur in Vielfachen von 10 Packungen
Mindestbestellmenge: 10 Packungen ( entspricht € 82,90* zzgl. MwSt. )
Lagerstand: Lager 467
Versand: Lager 467
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 5,87*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 467
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:10% des Warenwertes
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Alternative Artikel
Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Ähnlich
Franz Mensch
26768
ab € 4,55*
Ähnlich
Franz Mensch
26708
ab € 4,52*
Ähnlich
Hygostar
26718
ab € 4,53*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.