| |
|
| Artikel-Nr.: 8898-WL49007 Herst.-Nr.: 26758 EAN/GTIN: 4015544267587 |
| |
|
| | |
| Produktbeschreibung Latexhandschuh Diablo von Hygostar: Der Handschuh DIABLO besteht aus puderfreiem Latex. Das verwendete Material macht ihn sehr reißfest, extrem dehnbar und sehr widerstandsfähig. Der Handschuh DIABLO sitzt wie eine zweite Haut. Zusammen mit seiner texturierten Oberfläche verleiht dies dem DIABLO eine hervorragende Griffigkeit. Der eingearbeitete Rollrand fängt bei erhobenen Händen abfließende Tropfen auf. Der Latex-Handschuh DIABLO bietet vielfältige Einsatzmöglichkeiten in Tattoo-, Piercing- und Friseurstudios aber auch in Bestattungsinstituten. Eigenschaften - Einweg-Handschuh, 24 cm
- Latex, starke Qualität, puderfrei, unsteril
- texturierte Oberfläche, sehr griffsicher
- sitzt wie eine zweite Haut, mit Rollrand
- sehr gutes Tastempfinden
- reißfest, extrem dehnbar
- besonders widerstandsfähig
- Spenderbox
- Herstellerfarbangabe: schwarz
- Farbe: schwarz
- Material Handschuhe: Latex
- Länge Handschuh(e): 24 cm
- Handschuhgröße: M
- Beschichtung: Ohne Beschichtung
- puderfrei: ja
- Noppen: nein
- Eigenschaften: griffsicher, reißfest
Weitere Informationen: | | Herstellerfarbangabe: | schwarz | Farbe: | schwarz | Material Handschuhe: | Latex | Länge Handschuh(e): | 24 cm | Handschuhgröße: | M | Beschichtung: | Ohne Beschichtung | puderfrei: | ja | Noppen: | nein | Eigenschaften: | griffsicher, reißfest |
|
| | |
| | | |
| Weitere Suchbegriffe: Reinigungshandschuhe, Einmalhandschuh, Einmalhandschuhe, Einweghandschuh, Einweghandschuhe, Infektionsschutzhandschuh, Untersuchungshandschuh, Untersuchungshandschuhe, Gummi-Handschuh, Gummihandschuh, Gummihandschuhe, Latex Handschuhe, Latexhandschuh, Latexhandschuhe, Naturlatexhandschuh, Naturlatexhandschuhe, Handschuhe Synthetisch, Synthetikhandschuh, Synthetische Handschuhe, einmalhandschuhe latex puderfrei, gummihandschuh, gummihandschuhe xl, Schutzausrüstung, Schutzkleidung, Schutzhandschuhe |
| | |
| | | Angebote (7) | | |
| | Lagerstand | Mind.-Menge | | Versand | | | | | | | | | | | | | | 10 | | € 4,95* | ab € 4,54* | € 7,87* | | | | | | | | 1 | | € 4,95* | ab € 5,47* | € 8,17* | | | | | 20 Tage | | | 10 | | € 5,87* | ab € 6,42* | € 8,29* | | | | Lager 8898 | | | | 1 | | € 3,79* | ab € 5,85* | € 8,66* | | | | | | | | | 1 | | € 5,50* | ab € 5,55* | € 9,02* | | | | | | | | | | | | | | | | | Preise: Lager 8898 | | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | 1 Packung enthält 100 Stück (ab € 0,0585* pro Stück) |
|
| | | | | Lagerstand: Lager 8898 | | Versand: Lager 8898 | | | | | | Bestellwert | Versand | ab € 0,00* | € 3,79* | | ab € 1.150,00* | Frei Haus |
|
| | | | | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 8898 | | | Zeitraum: | innerhalb von 7 Tagen | Verpackungszustand: | Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung | Warenzustand: | unbenutzt | Rücksendekosten: | trägt der Kunde | Bearbeitungsgebühr: | 10% des Warenwertes | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
| | | | | | | |
|