Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Nitril-Handschuh Safe Long puderfrei M 30cm blau VE=100 Stück


Menge:  Packung  
Produktinformationen
Nitril-Handschuh Safe Long puderfrei M 30cm blau VE=100 Stück
Nitril-Handschuh Safe Long puderfrei M 30cm blau VE=100 Stück
Artikel-Nr.:
     467-#FRNZ27054
Hersteller:
     Hygostar
Herst.-Nr.:
     27054
EAN/GTIN:
     4015544270440
Suchbegriffe:
Chemikalienhandschuh einfach
Putz-Handschuh
Putzhandschuh
Reinigungshandschuh
  • Einweg-Handschuh, 30 cm
  • starke Qualität, allergiefrei, puderfrei, unsteril
  • extra texturierte Oberfläche für hervorragende Griffigkeit
  • sehr elastisch und bis zur Reißgrenze dicht
  • extra lange Stulpe zum Schutz des Unterarms
  • sehr komfortabel, mit Rollrand
  • widerstandsfähig, öl- und fettbeständig
  • Spenderbox
Weitere Informationen:
Bruttogewicht:
0.6200 kg
Farbe:
blau
Handschuh-Größe:
M
Länge:
300 mm
lebensmittelecht:
ja
Marke:
HygoStar
Material:
Nitril
Packungsinhalt:
100 Stück
Angebote (9)
Lagerstand
Mind.-Menge
Einheit
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
1
pro Packung
€ 4,95*
ab € 5,01*
€ 7,50*
Lager 467
9
1
pro Packung
€ 5,87*
ab € 5,16*
€ 8,18*
1
pro Packung
€ 4,95*
ab € 5,88*
€ 8,66*
3 Tage
19
1
pro Packung
€ 3,79*
ab € 5,88*
€ 8,66*
11 Tage
unbekannt
10
pro Packung
€ 7,90*
ab € 5,59*
€ 9,03*
Menge:  Packung  
Preise: Lager 467
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Packung
€ 8,18*
€ 9,73
pro Packung
ab 5 Packungen
€ 7,38*
€ 8,78
pro Packung
ab 10 Packungen
€ 6,93*
€ 8,25
pro Packung
ab 20 Packungen
€ 6,54*
€ 7,78
pro Packung
ab 25 Packungen
€ 6,34*
€ 7,54
pro Packung
ab 50 Packungen
€ 6,11*
€ 7,27
pro Packung
ab 7500 Packungen
€ 5,16*
€ 6,14
pro Packung
1 Packung enthält 100 Stück (ab € 0,0516* pro Stück)
Lagerstand: Lager 467
Versand: Lager 467
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 5,87*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 467
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:10% des Warenwertes
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Alternative Artikel
Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Ähnlich
Franz Mensch
27064
ab € 4,30*
Ähnlich
Franz Mensch
27014
ab € 4,33*
Ähnlich
Franz Mensch
27004
ab € 4,32*
Ähnlich
Hygostar
27053
ab € 4,33*
Ähnlich
Hygostar
270038
ab € 5,52*
Ähnlich
Hygostar
27064
ab € 4,29*
Ähnlich
Hygostar
270638
ab € 5,40*
Ähnlich
Hygostar
270538
ab € 6,36*
Ähnlich
Hygostar
27013
ab € 4,31*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.