Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Schubladenbox Smart-Box Allison 260x195x125mm 2 Schübe granite grey/dark grey


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
Schubladenbox Smart-Box Allison 260x195x125mm 2 Schübe granite grey/dark grey
Schubladenbox Smart-Box Allison 260x195x125mm 2 Schübe granite grey/dark grey
Artikel-Nr.:
     467-#HAN_112019
Hersteller:
     HAN
Herst.-Nr.:
     1120-19
EAN/GTIN:
     4012473112049
Suchbegriffe:
Kabel-Organizer
Kabelbefestigung
Kabelbriden
Kabelhalter
  • SMART-BOX ALLISON, Schubladenbox stapelbar mit 2 Schubladen in Premium-Qualität
  • Einzigartiges und innovatives Design in hochglänzender Ausführung für vielfältige Einsatzmöglichkeiten: im Büro, im Meeting oder zu Hause
  • Leichtlaufende Schubladen mit entnehmbarer Zwischenwand für die perfekte Ordnung
  • Rutschfest durch möbelschonende Gummifüße
  • Inklusive Kabelhalter im Bodenrahmen
  • Beliebig stapelbar mit mehreren Allisons oder SMART-Organizern
  • Made in Germany
  • Außenmaße (B x T x H): 260 x 195 x 125 mm
  • Innenmaße der Schubladen (B x T x H): 235 x 160-180 x 50 mm
  • Material: hochwertiger Kunststoff (ABS)
  • Farbe des Gehäuses: dark grey
  • Farbe der Schubladen: granite grey
Weitere Informationen:
Anzahl der Schubfächer:
2
Art der Schubladenfront:
geschlossen
Auszugssperre vorhanden:
ja
Beschriftungsfeld vorhanden:
nein
Besonderheiten:
Schubladenbox stapelbar mit 2 Schubladen
Breite:
260 mm
Bruttogewicht:
0.9500 kg
Farbe der Schublade:
granite grey
Farbe des Gehäuses:
dark grey
für Format:
A5
Gehäusefarbe:
dark grey
Höhe:
125 mm
Höhe der Schublade:
50 mm
Marke:
HAN
Material:
ABS (Acryl-Butadien-Styrol)
stapelbar:
ja
Tiefe:
195 mm
GPSR:
HAN-Bürogeräte GmbH, Daimlerstr., 2, 32051, Herford, Deutschland, www.han.de-online, info@han-online.de, +49 5221933735
Weitere Suchbegriffe: Kabelmanagement, Kabelorganizer, Schubladenbox, Stapel-Kasten, Stapelkasten, Stapeltransportkasten, Transportstapelkasten, schubladenbox han, kabelbefestigung, 1120, Ablagebox, Accessoire, Brief, Brief-Ablagebox, BriefAblagebox, Bürobox, Formular, Formular-Ablagebox, FormularAblagebox, Postbox, Schrankset, Schreibtisch, Schreibtisch-Accessoire, SchreibtischAccessoire
Angebote (10)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
€ 4,75*
ab € 17,49*
€ 24,72*
Lager 467
5
€ 5,87*
ab € 17,77*
€ 25,00*
€ 6,95*
ab € 17,87*
€ 25,87*
€ 5,50*
ab € 19,94*
€ 28,22*
2 Tage
5
€ 5,49*
ab € 22,50*
€ 30,65*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 467
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 25,00*
€ 29,75
pro Stück
ab 2 Stück
€ 24,18*
€ 28,77
pro Stück
ab 5 Stück
€ 23,40*
€ 27,85
pro Stück
ab 10 Stück
€ 22,30*
€ 26,54
pro Stück
ab 20 Stück
€ 21,27*
€ 25,31
pro Stück
ab 25 Stück
€ 21,26*
€ 25,30
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 17,77*
€ 21,15
pro Stück
Lagerstand: Lager 467
Versand: Lager 467
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 5,87*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 467
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:10% des Warenwertes
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Alternative Artikel
Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Ähnlich
HAN
1100-14
ab € 23,79*
Ähnlich
HAN
1100-81
ab € 13,59*
Ähnlich
HAN
1100-83
ab € 23,39*
Ähnlich
HAN
1110-14
ab € 5,32*
Ähnlich
HAN
1110-17
ab € 9,36*
Ähnlich
HAN
1110-80
ab € 8,89*
Ähnlich
HAN
1110-81
ab € 5,39*
Ähnlich
HAN
1110-83
ab € 8,89*
Ähnlich
HAN
1110-84
ab € 9,35*
Ähnlich
HAN
1110-86
ab € 8,91*
Ähnlich
HAN
1120-12
ab € 17,49*
Ähnlich
HAN
1120-14
ab € 10,32*
Ähnlich
HAN
1120-17
ab € 17,88*
Ähnlich
HAN
1120-80
ab € 17,00*
Ähnlich
HAN
1120-81
ab € 17,98*
Weitere Artikel anzeigen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.