Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Whiteboard-Reinigungstücher TZ 66 VE=100 Stück


Menge:  Paket  
Produktinformationen:
Whiteboard-Reinigungstücher TZ 66 VE=100 Stück
Whiteboard-Reinigungstücher TZ 66 VE=100 Stück
Artikel-Nr.:
     467-#LEGA7-121400
Hersteller:
     Legamaster
Herst.-Nr.:
     7-121400
EAN/GTIN:
     8713797028363
Suchbegriffe:
Glas-Board
Glas-Whiteboard
Glasboard
Kunststoffreinigungstücher
  • Legamaster Whiteboard-Reinigungstücher TZ 66
  • Spenderbox aus Kunststoff
  • 'Tuch für Tuch' Entnahme durch Abrissperforation, mit frischhalte-Verschluss
  • Getränkte, fusselfreie Zellstofftücher, weiß, schnelltrocknend
  • 100 Tücher
  • Größe Tücher: 14 x 20 cm
  • Weiße Spenderbox
Weitere Informationen:
Besonderheiten:
fusselfrei
Breite:
78 mm
Bruttogewicht:
0.308 kg
Farbe:
weiß
Farbname:
weiß
Gewicht:
0.308 kg
Höhe:
75 mm
Länge:
170 mm
Marke:
Legamaster
Packungsinhalt:
100 Tücher
Tiefe:
78 mm
Angebote (3)
Lagerstand
Einheit
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Lager 467
325
pro Paket
€ 5,87*
ab € 6,65*
€ 10,28*
11 Tage
nicht lagernd
pro Paket
€ 5,49*
ab € 7,19*
€ 11,05*
9 Tage
unbekannt
pro Packung
Frei Haus
ab € 30,15*
€ 41,62*
Preise: Lager 467
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Paket
€ 10,28*
€ 12,23
pro Paket
ab 2 Pakete
€ 10,08*
€ 12,00
pro Paket
ab 5 Pakete
€ 9,32*
€ 11,09
pro Paket
ab 10 Pakete
€ 8,88*
€ 10,57
pro Paket
ab 20 Pakete
€ 8,57*
€ 10,20
pro Paket
ab 25 Pakete
€ 8,55*
€ 10,17
pro Paket
ab 3000 Pakete
€ 6,65*
€ 7,91
pro Paket
1 Paket enthält 100 Stück (ab € 0,0665* pro Stück)
Lagerstand: Lager 467
Versand: Lager 467
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 5,87*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 467
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:10% des Warenwertes
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
Legamaster
7-209650
ab € 118,33*
Zubehör
Legamaster
7-209640
ab € 126,02*
Zubehör
Legamaster
7-209630
ab € 174,45*
Zubehör
Legamaster
7-209610
ab € 275,03*
Zubehör
Legamaster
7-209620
ab € 345,90*
Zubehör
Legamaster
7-204720
ab € 438,34*
Zubehör
Legamaster
7-204710
ab € 557,04*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.