Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Plastikregister Wow 1-12 beschriftbar A4 PP 12 Blatt weiß/schwarz


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
Plastikregister Wow 1-12 beschriftbar A4 PP 12 Blatt weiß/schwarz
Plastikregister Wow 1-12 beschriftbar A4 PP 12 Blatt weiß/schwarz
Plastikregister Wow 1-12 beschriftbar A4 PP 12 Blatt weiß/schwarz
Plastikregister Wow 1-12 beschriftbar A4 PP 12 Blatt weiß/schwarz
Artikel-Nr.:
     467-#LEIT12160000
Hersteller:
     Leitz
Herst.-Nr.:
     12160000
EAN/GTIN:
     4002432120383
Suchbegriffe:
Blanko-Register
Blankoregister
Kunststoff-Register
Kunststoffregister
  • Leitz Plastikregister WOW 1-12, PC-beschriftbar, A4 Maxi, extra breit
  • Stabil und haltbar
  • Mit Unviersallochung
  • Beschriftet wird ein Standard A4-Blatt, das hinter das transparente Frontblatt gelegt wird (kostenlose Download-Vorlage über www leitz com)
  • Material: Polypropylen (PP) 0,30 mm, Deckblatt 0,32 mm
  • Blattanzahl 12
  • Format: 245 x 305 mm
  • Farbe: weiß/schwarz
Weitere Informationen:
Anzahl der Taben:
12
Besonderheiten:
wiederverwendbar, da ein jederzeit austauschbares Standardblatt hinter das transparent Deckblatt gelegt wird
Blattanzahl:
12 Blatt
Blattformat:
A4
Breite:
245 mm
Farbe:
weiß/schwarz
für Format:
A4+
Höhe:
305 mm
Lochung:
Universallochung
Marke:
Leitz
Material:
PP (Polypropylen)
Materialstärke:
300 mic
Taben:
Zahlen
Weitere Suchbegriffe: Plastik-Register, Plastikregister, Maxi-Register, Register Überbreite, Ordner-Register, Ordnerregister, Ringbuch-Register, Ringbuchregister, Standard-Register, Standardregister, Trennblatt, Trennblätter, Numerische Register, Zahlen-Register, Zahlenregister, leitz trennblätter a4, kunststoff register, kunststoffregister schwarz, 1216, bedruckbar, Kunststoff, Ordner, Papier, Papier-Register, PapierRegister, PC, PC-Kunststoffregister, PC-Ordnerregister, PC-Zahlen-Register, PCKunststoffregister, PCOrdnerregister, PCZahlenRegister, Register, WOW, Zahlen
Angebote (12)
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Lager 467
31
1
€ 5,87*
ab € 5,59*
€ 8,73*
1
€ 7,95*
ab € 5,49*
€ 8,75*
1 Tag
68
1
€ 5,95*
ab € 5,90*
€ 9,11*
1
€ 5,50*
ab € 5,94*
€ 9,96*
1
€ 4,95*
ab € 7,03*
€ 10,56*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 467
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 8,73*
€ 10,39
pro Stück
ab 2 Stück
€ 8,43*
€ 10,03
pro Stück
ab 5 Stück
€ 7,83*
€ 9,32
pro Stück
ab 10 Stück
€ 7,43*
€ 8,84
pro Stück
ab 20 Stück
€ 7,27*
€ 8,65
pro Stück
ab 25 Stück
€ 7,26*
€ 8,64
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 5,59*
€ 6,65
pro Stück
Lagerstand: Lager 467
Versand: Lager 467
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 5,87*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 467
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:10% des Warenwertes
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Alternative Artikel
Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Ähnlich
Durable
651210
ab € 0,65*
Ähnlich
Exacompta
1912E
ab € 0,89*
Ähnlich
Leitz
46290095
ab € 4,94*
Ähnlich
Leitz
46290001
ab € 4,91*
Ähnlich
Leitz
60460095
ab € 13,08*
Ähnlich
Leitz
60460001
ab € 13,23*
Ähnlich
Leitz
60470095
ab € 5,68*
Ähnlich
Leitz
60470001
ab € 5,67*
Ähnlich
Leitz
60410095
ab € 5,86*
Ähnlich
Leitz
60410001
ab € 5,85*
Ähnlich
Leitz
61080095
ab € 11,82*
Ähnlich
Leitz
61080001
ab € 11,86*
Ähnlich
Leitz
61090095
ab € 9,94*
Ähnlich
Leitz
61090001
ab € 9,36*
Ähnlich
Leitz
60420095
ab € 7,02*
Weitere Artikel anzeigen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.