Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Trennblätter A4 Taben farbig rot 230g/qm VE=25 Stück


Menge:  Paket  
Produktinformationen:
Trennblätter A4 Taben farbig rot 230g/qm VE=25 Stück
Trennblätter A4 Taben farbig rot 230g/qm VE=25 Stück
Artikel-Nr.:
     467-#LEIT16523025
Hersteller:
     Leitz
Herst.-Nr.:
     16523025
EAN/GTIN:
     4002432331383
Suchbegriffe:
Abhefthülle
Klarsichthüllen mit Lochrand
Prospekthüllen
Trennblatt
  • Trennblatt
  • A4+ damit Prospekthüllen nicht überstehen
  • Tabe und Lochrand farbig bedruckt
  • Überbreite
  • mit Linienaufdruck
  • Lochung hinterklebt
  • Material: extrastarker Kraftkarton (RC) 230 g/qm
  • Format: 240 x 300 mm
  • Inhalt: 25 Stück
  • Farbe: rot
Weitere Informationen:
Anzahl der Taben:
10
Blattanzahl:
25 Blatt
Blattformat:
A4+
Breite:
240 mm
Bruttogewicht:
0.445 kg
Farbe:
rot
Farbname:
rot
Höhe:
300 mm
Lochung:
6-fach
Marke:
Leitz
Material:
Karton
Papiergewicht:
230 g/qm
Taben:
blanko
Umweltzeichen:
Blauer Engel
Vergabegrundlage Blauer Engel:
RAL-UZ 56
Vorteile Blauer Engel:
Vorteile für Umwelt und Gesundheit: Altpapiernutzung schont die Wälder; geringere Umweltbelastungen als bei der Herstellung mit Frischfasern; besonders schadstoffarm
Zertifikat:
Blauer Engel
Weitere Suchbegriffe: Trennblätter, leitz trennblätter a4, trennblatt, trennblatt a4, 1652, Lochrand, Lochrandverstärkung, verstärkter, Zwischenblatt, Zwischenblätter, Zwischeneinlage, Zwischeneinlagen
Angebote (6)
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
1
€ 7,95*
ab € 3,20*
€ 5,34*
1 Tag
45
1
€ 5,95*
ab € 3,36*
€ 5,44*
Lager 467
6
1
€ 5,87*
ab € 3,42*
€ 5,56*
9 Tage
nicht lagernd
4
€ 5,49*
ab € 3,99*
€ 6,43*
1
€ 4,95*
ab € 5,08*
€ 7,92*
Menge:  Paket  
Preise: Lager 467
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Paket
€ 5,56*
€ 6,62
pro Paket
ab 5 Pakete
€ 4,92*
€ 5,85
pro Paket
ab 10 Pakete
€ 4,70*
€ 5,59
pro Paket
ab 20 Pakete
€ 4,51*
€ 5,37
pro Paket
ab 25 Pakete
€ 4,50*
€ 5,36
pro Paket
ab 50 Pakete
€ 4,31*
€ 5,13
pro Paket
ab 7500 Pakete
€ 3,42*
€ 4,07
pro Paket
1 Paket enthält 25 Stück (ab € 0,1368* pro Stück)
Lagerstand: Lager 467
Versand: Lager 467
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 5,87*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 467
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:10% des Warenwertes
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Alternative Artikel
Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Ähnlich
Leitz
16523015
ab € 3,61*
Ähnlich
Leitz
16523055
ab € 3,71*
Ähnlich
Leitz
16523030
ab € 3,20*
Ähnlich
Leitz
16520015
ab € 9,83*
Ähnlich
Leitz
16520085
ab € 9,86*
Ähnlich
Leitz
16520055
ab € 9,83*
Ähnlich
Leitz
16520030
ab € 9,82*
Ähnlich
Leitz
16520045
ab € 0,16*
Ähnlich
Leitz
16520025
ab € 9,81*
Ähnlich
Leitz
97300RT
ab € 0,05686*
Ähnlich
Soennecken
1459
ab € 4,17*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.