Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Ordner No. 1 A4 75mm PP-kaschiert rot


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
Ordner No. 1 A4 75mm PP-kaschiert rot
Ordner No. 1 A4 75mm PP-kaschiert rot
Artikel-Nr.:
     467-#LEIT811330
Hersteller:
     Esselte
Herst.-Nr.:
     811330
EAN/GTIN:
     4049793006024
Suchbegriffe:
Akten-Ordner
Aktenordner
Brief-Ordner
Briefordner
  • Für Format A4, PP, Rückenbreite 75 mm
  • Ordner mit verbesserten Eigenschaften für bessere Ergonomie und Handhabung
  • Neue Mechanik mit verbesserter Zuhaltekraft für einwandfreies Arbeiten und langfristigen Einsatz
  • Aufreihstift und Bügel schließen auch dann, wenn die Mechanik voll befüllt ist
  • Gutes Stehvermögen im Regal
  • Mit Schlitzen, Griffloch und Kantenschutz.
    Weitere Informationen:
    Blattformat:
    A4
    Breite:
    290 mm
    Bruttogewicht:
    0.414 kg
    Farbe:
    rot
    Farbname:
    rot
    Greifloch:
    ja
    Höhe:
    318 mm
    Kantenschutz:
    nein
    Marke:
    Esselte
    Material:
    Pappe
    Material der Kaschierung außen:
    PP (Polypropylen)
    Material der Kaschierung innen:
    Papier
    Mechaniktyp:
    Hebelmechanik
    Rückenbreite:
    75 mm
    Rückenschild:
    auswechselbar
    Schlitze vorhanden:
    ja
    Sichttasche am Rücken:
    ja
    Tiefe:
    290 mm
    Umweltzeichen:
    FSC
    Zertifikate und Zulassungen:
    GS-Prüfzeichen
    Zertifikat:
    FSC
    Weitere Suchbegriffe: Büro-Ordner, Büroordner, Schlitzordner, Standard-Ordner, Standardordner, aktenordner pappe a4 rot, standard ordner, standard-ordner rot, Ordner, Schlitz, Schlitz-Ordner, SchlitzOrdner, Standard, StandardOrdner
    Angebote (3)
    Lagerstand
    Mind.-Menge
    Versand
    Staffelpreis
    Einzelpreis
    ^
    Lager 467
    nicht lagernd
    10
    € 5,87*
    ab € 3,56*
    € 4,91*
    12 Tage
    nicht lagernd
    10
    € 5,49*
    ab € 3,57*
    € 4,95*
    1
    € 4,95*
    ab € 4,72*
    € 7,59*
    Preise: Lager 467
    Bestellmenge
    Netto
    Brutto
    Einheit
    ab 10 Stück
    € 4,91*
    € 5,84
    pro Stück
    ab 20 Stück
    € 4,79*
    € 5,70
    pro Stück
    ab 50 Stück
    € 4,59*
    € 5,46
    pro Stück
    ab 100 Stück
    € 4,58*
    € 5,45
    pro Stück
    ab 250 Stück
    € 4,56*
    € 5,43
    pro Stück
    ab 7500 Stück
    € 3,56*
    € 4,24
    pro Stück
    Bestellungen nur in Vielfachen von 10 Stück
    Mindestbestellmenge: 10 Stück ( entspricht € 49,10* zzgl. MwSt. )
    Lagerstand: Lager 467
    Versand: Lager 467
    Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
    Bestellwert
    Versand
    ab € 0,00*
    € 5,87*
    Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 467
    Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
    Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
    Warenzustand:unbenutzt
    Rücksendekosten:trägt der Kunde
    Bearbeitungsgebühr:10% des Warenwertes
    Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
    Zubehör
    Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
    Art
    Bild
    Artikel
    Hersteller/-Nr.
    Preis
    Zubehör
    Neomounts
    DS70S-950WH1
    ab € 150,12*
    Zubehör
    Neomounts
    BEAMER-C200
    ab € 115,65*
    Zubehör
    Neomounts
    BEAMER-C80
    ab € 42,59*
    Zubehör
    Neomounts
    BEAMER-W100SILVER
    ab € 69,16*
    Zubehör
    Esselte
    5606600
    ab € 5,49*
    Zubehör
    Esselte
    810801
    ab € 1,67*
    Zubehör
    Esselte
    100194
    ab € 1,15*
    Zubehör
    Esselte
    100192
    ab € 0,60*
    Zubehör
    Neomounts
    BEAMER-C350BLACK
    ab € 69,33*
    * Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
    UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
    Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.