Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Glastafel Diamond magnetisch 1883x1059mm schwarz


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
Glastafel Diamond magnetisch 1883x1059mm schwarz
Glastafel Diamond magnetisch 1883x1059mm schwarz
Glastafel Diamond magnetisch 1883x1059mm schwarz
Glastafel Diamond magnetisch 1883x1059mm schwarz
Artikel-Nr.:
     467-#NOBO1905182
Hersteller:
     Nobo
Herst.-Nr.:
     1905182
EAN/GTIN:
     5028252502023
Suchbegriffe:
Glas-Board
Glas-Whiteboard
Glasboard
Magnet-Board
  • Nobo Glastafel Diamond, magnetisch
  • Drei Mal leichter zu reinigen durch eine extrem glatte Oberfläche
  • Überragende Löscheigenschaften
  • Höchste Widerstandsfähigkeit gegen Farbflecken, Stifteflecken, Kratzer und Dellen
  • Aufhängung nicht sichtbar
  • Mit abnehmbarer Stifteablage aus Aluminium
  • Lieferung inklusive Montageset, Marker und einem Satz extra starker Glasmagnete
  • Reinigung: trocken/feucht
  • Oberfläche/Material: magnetisch gehärtetes Sicherheitsglas
  • Rahmen: rahmenlos
  • Format: 1883 x 1059 mm
  • Farbe: schwarz
Weitere Informationen:
Besonderheiten:
Drei Mal leichter zu reinigen durch eine extrem glatte Oberfläche. Aufhängung nicht sichtbar. Mit abnehmbarer Stifteablage aus Aluminium.
Farbe:
schwarz
Marke:
Nobo
Material:
Glas
Produktbreite:
188.3 cm
Produkthöhe:
105.9 cm
Tafelfarbe:
schwarz
Tafelfläche:
Glas
GPSR:
ACCO Brands Europe, London Street, 25, SW1A 1AA, London, Großbritannien, www.noboeurope.com, info@noboeurope.com, +44 20 7946 0958
Weitere Suchbegriffe: Magnet-Tafel, Magnet-Wand, Magnetboard, Magnettafel, Magnetwand, Weißwandtafel, Whiteboard, Whiteboard-Tafel, magnetboard glas, magnetboard, weißwandtafeln emailliert, board, Glas, Glas-Magnetbord, Glas-Magnettafel, Glasmagnetboard, GlasMagnetbord, GlasMagnettafel, Glastafel, Magnet, Magnet-board, Magnet-Pinwand, Magnet-wand, Magnetafel, Magnetboards, Magnetbord, Magnetische, MagnetPinwand, N, Pinwand, wand
Angebote (10)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
€ 5,50*
ab € 306,46*
€ 376,91*
9 Tage
18
€ 4,95*
ab € 317,47*
€ 379,28*
14 Tage
unbekannt
Frei Haus
ab € 354,31*
€ 418,22*
€ 4,50*
ab € 360,37*
€ 426,16*
Lager 467
nicht lagernd
€ 5,87*
ab € 384,50*
€ 454,04*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 467
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 454,04*
€ 540,31
pro Stück
ab 2 Stück
€ 437,74*
€ 520,91
pro Stück
ab 5 Stück
€ 397,00*
€ 472,43
pro Stück
ab 10 Stück
€ 389,71*
€ 463,75
pro Stück
ab 25 Stück
€ 387,76*
€ 461,43
pro Stück
ab 500 Stück
€ 384,50*
€ 457,56
pro Stück
Lagerstand: Lager 467
Versand: Lager 467
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 5,87*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 467
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:10% des Warenwertes
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
Nobo
1905187
ab € 45,01*
Zubehör
Nobo
1905179
ab € 42,64*
Zubehör
Nobo
1905175
ab € 42,58*
Zubehör
Nobo
1905188
ab € 93,52*
Zubehör
Nobo
1905184
ab € 94,29*
Zubehör
Nobo
1905176
ab € 90,64*
Zubehör
Nobo
1905180
ab € 91,18*
Zubehör
Nobo
1905185
ab € 137,18*
Zubehör
Nobo
1905177
ab € 139,63*
Zubehör
Nobo
1905181
ab € 136,67*
Zubehör
Nobo
1905178
ab € 315,69*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.