Produktinformationen: | | |
| |
|
| Artikel-Nr.: 467-#SIGEGL130 Herst.-Nr.: GL130 EAN/GTIN: 4004360887666 |
| |
|
| | |
| - hochwertig verarbeitet aus Tempered Glas mit polierten Kanten
- inkl. extra starker Magnetwürfel
- rahmenlose, scheinbar halterlose Aufhängung mit speziellem Magnetsystem für einen frei schwebenden 3D-Look
- im Hoch- und Querformat anbringbar
- Silikonfüße auf der Rückseite geben einen sicheren Halt bei der Befestigung
Weitere Informationen: | | Ablageschale vorhanden: | nein | Bruttogewicht: | 5.842 kg | Farbe: | schwarz | Farbname: | schwarz | Marke: | Sigel | Produktbreite: | 78 cm | Produkthöhe: | 48 cm | Rahmenfarbe: | transparent | Tafelfarbe: | schwarz | Tafelfläche: | Glas | GPSR: | Sigel GmbH, Bäumenheimer Straße, 10, 86690, Mertingen, Deutschland, www.sigel.de, info@sigel.de, +49 9078 81 0 |
|
| | |
| | | |
| Weitere Suchbegriffe: Magnet-Tafel, Magnet-Wand, Magnetboard, Magnettafel, Magnetwand, magnetboard glas sigel, magnetboard, magnetboard glas, 10555586, Glasmagnetboard, Glastafel, Glaswand, Magnettafeln, Multiboard, Multiboards, Multifunktionstafel, Multifunktionstafeln, Schreibtafel, Schreibtafeln, Tafel, Tafeln |
| | |
| | | Angebote (10) | | |
| | Lagerstand | | | Versand | | | | | | | | | | | | | | | | € 5,50* | ab € 84,71* | € 113,98* | | | | | 6 Tage | | | | | Frei Haus | ab € 82,91* | € 113,98* | | | | | | | | | | Frei Haus | ab € 96,36* | € 126,39* | | | | | | | | | | Frei Haus | ab € 97,50* | € 127,68* | | | | Lager 467 | 372 Tage | | | | | € 5,87* | ab € 102,94* | € 133,81* | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | Preise: Lager 467 | | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|
| | | | | Lagerstand: Lager 467 | | Versand: Lager 467 | | | | | | Bestellwert | Versand | ab € 0,00* | € 5,87* |
|
| | | | | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 467 | | | Zeitraum: | innerhalb von 14 Tagen | Verpackungszustand: | Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung | Warenzustand: | unbenutzt | Rücksendekosten: | trägt der Kunde | Bearbeitungsgebühr: | 10% des Warenwertes | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
| | | | | | | |
|