Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

SIGEL BA700 SuperDym-Magnete C5 "Strong" - bis zu 3 Bl. (A4, 80g/m²) - Zylinder-Design - ⌀ 10 mm - silber - 5 Stück


Menge:  Packung  
Produktinformationen:
BA700 Magnet Zylinder A
BA700 Magnet Zylinder A
Sigel Glasboard Zylindermagnete rot
BA700 Verpackung
SIGEL Logo Claim print
Artikel-Nr.:
     1682-152050595
Hersteller:
     Sigel
Herst.-Nr.:
     BA700
EAN/GTIN:
     4004360794414
Product data sheet Boards Magnete Sigel INT
Suchbegriffe:
Haft-Magnet
Haftmagnet
Magnetplättchen
Glasboardmagnet

Die Magnete aus Neodym (1 x 1 cm, Zylinder, silber, 5 Stück) halten bis zu 3 Blatt (A4, 80 g/m²) auf Glas-Magnettafeln und bis zu 8 Blatt (A4, 80 g/m²) auf Whiteboards. Wenn Sie auf Whiteboards oder Glas-Magnettafeln Ideen visualisieren, an Pinboards Arbeitsabläufe auf Karten anpinnen oder im Team Projektfortschritte für alle Teammitglieder sichtbar machen möchten, dann nutzen Sie einfach die hochwertigen Board-Accessoires von SIGEL. Hier finden Sie alles, was Sie für agile Arbeitsweisen benötigen. Auspacken und loslegen!

  • Die stylischen Magnete von SIGEL sind ideal im Büro, Homeoffice und Haushalt, da sie perfekt auf Glas-Magnettafeln und metallischen Oberflächen halten.
  • Die Magnete aus Neodym (1 x 1 cm, Zylinder, silber, 5 Stück) halten bis zu 3 Blatt (A4, 80 g/m²) auf Glas-Magnettafeln und bis zu 8 Blatt (A4, 80 g/m²) auf Whiteboards.
  • Neodym-Magnete im klassischen, minimalistischen Design
  • Vernickelt für mehr Schutz und längere Haltbarkeit
  • Die starken Neodym-Magnete halten perfekt mehrere Lagen Papier, Karten, Fotos, Flyer etc.
  • Nachhaltig durch umweltfreundliche, recycelbare Kartonverpackung
Weitere Informationen:
Farbe:
silber
MASSE_PRODUKT_BxHxT (mm):
10 mm x 10 mm
Material Oberfläche / Hauptmaterial:
Neodym
Weitere Suchbegriffe: Glasmagnet, Neodymmagnet, Rundmagnet, haftmagnet 38 mm durchmesser grau, rundmagnet, rundmagnet grau, Boardmagnet;Dauermagnet;Design-Magnet;Hochglanzmagnet;Kraftmagnet;Kühlschrankmagnet;Magnet für Glasboards;Magnet-Set;Memoboard-Magnet;Neodym-Magnet;Notizmagnet;Powermagnet;Supermagnet;Würfelmagnet;magnetisch;starke Magnete
Angebote (10)
Lagerstand
Einheit
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Lager 1682
15
pro Packung
€ 5,95*
ab € 7,84*
€ 11,73*
pro Packung
€ 7,95*
ab € 7,76*
€ 12,01*
pro Packung
€ 6,95*
ab € 7,87*
€ 12,13*
2 Tage
10
pro Packung
€ 5,49*
ab € 8,39*
€ 12,52*
12 Tage
10
pro Packung
€ 5,87*
ab € 8,58*
€ 12,71*
Menge:  Packung  
Preise: Lager 1682
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Packung
€ 11,73*
€ 13,96
pro Packung
ab 2 Packungen
€ 11,61*
€ 13,82
pro Packung
ab 5 Packungen
€ 10,78*
€ 12,83
pro Packung
ab 10 Packungen
€ 10,40*
€ 12,38
pro Packung
ab 20 Packungen
€ 10,02*
€ 11,92
pro Packung
ab 3000 Packungen
€ 7,84*
€ 9,33
pro Packung
1 Packung enthält 5 Stück (ab € 1,568* pro Stück)
Lagerstand: Lager 1682
Versand: Lager 1682
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 5,95*
ab € 85,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 1682
Zeitraum:innerhalb von 30 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:pauschal € 7,50*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
Sigel
BA192
ab € 10,76*
Zubehör
Sigel
BA193
ab € 15,68*
Zubehör
Sigel
BA195
ab € 8,16*
Zubehör
Sigel
BA196
ab € 8,51*
Zubehör
Sigel
BA701
ab € 12,73*
Zubehör
Sigel
BA704
ab € 9,78*
Zubehör
Sigel
BA705
ab € 15,76*
Zubehör
Sigel
BA706
ab € 13,44*
Zubehör
Sigel
BA707
ab € 12,18*
Zubehör
Sigel
BA724
ab € 10,41*
Zubehör
Sigel
BA725
ab € 10,22*
Zubehör
Sigel
BA727
ab € 10,24*
Zubehör
Sigel
BA728
ab € 14,65*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.