Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

SIGEL BA701 SuperDym-Magnete C5 "Strong" - bis zu 3 Bl. (A4, 80g/m²) - Zylinder-Design - ⌀ 10 mm - silber - 10 Stück


Menge:  Packung  
Produktinformationen
GL701 W Magnet SuperDym C5
GL701 W Magnet SuperDym C5
BA701 Magnet Zylinder A
Sigel Glasboard Zylindermagnete rot
BA701 Verpackung
SIGEL Logo Claim print
Artikel-Nr.:
     C1145-BA701
Hersteller:
     Sigel
Herst.-Nr.:
     BA701
EAN/GTIN:
     4004360794391
Product data sheet Boards Magnete Sigel INT
Suchbegriffe:
Haft-Magnet
Haftmagnet
Magnetplättchen
Glasboardmagnet

Die Magnete aus Neodym (1 x 1 cm, Zylinder, silber, 10 Stück) halten bis zu 3 Blatt (A4, 80 g/m²) auf Glas-Magnettafeln und bis zu 8 Blatt (A4, 80 g/m²) auf Whiteboards. Wenn Sie auf Whiteboards oder Glas-Magnettafeln Ideen visualisieren, an Pinboards Arbeitsabläufe auf Karten anpinnen oder im Team Projektfortschritte für alle Teammitglieder sichtbar machen möchten, dann nutzen Sie einfach die hochwertigen Board-Accessoires von SIGEL. Hier finden Sie alles, was Sie für agile Arbeitsweisen benötigen. Auspacken und loslegen!

  • Die stylischen Magnete von SIGEL sind ideal im Büro, Homeoffice und Haushalt, da sie perfekt auf Glas-Magnettafeln und metallischen Oberflächen halten.
  • Die Magnete aus Neodym (1 x 1 cm, Zylinder, silber, 10 Stück) halten bis zu 3 Blatt (A4, 80 g/m²) auf Glas-Magnettafeln und bis zu 8 Blatt (A4, 80 g/m²) auf Whiteboards.
  • Neodym-Magnete im klassischen, minimalistischen Design
  • Vernickelt für mehr Schutz und längere Haltbarkeit
  • Die starken Neodym-Magnete halten perfekt mehrere Lagen Papier, Karten, Fotos, Flyer etc.
  • Nachhaltig durch umweltfreundliche, recycelbare Kartonverpackung
Weitere Informationen:
Farbe:
silber
MASSE_PRODUKT_BxHxT (mm):
10 mm x 10 mm
Material Oberfläche / Hauptmaterial:
Neodym
Weitere Suchbegriffe: Glasmagnet, Neodymmagnet, Rundmagnet, haftmagnet 38 mm durchmesser grau, rundmagnet, rundmagnet grau, Boardmagnet;Dauermagnet;Design-Magnet;Hochglanzmagnet;Kraftmagnet;Kühlschrankmagnet;Magnet für Glasboards;Magnet-Set;Memoboard-Magnet;Neodym-Magnet;Notizmagnet;Powermagnet;Supermagnet;Würfelmagnet;magnetisch;starke Magnete
Die besten Konditionen aller 9 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 12,58*
  
Preis gilt ab 3.000 Packungen
1 Packung enthält 10 Stück (ab € 1,285* pro Stück)
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Packung
€ 18,55*
€ 22,07
pro Packung
ab 2 Packungen
€ 18,06*
€ 21,49
pro Packung
ab 5 Packungen
€ 16,93*
€ 20,15
pro Packung
ab 10 Packungen
€ 15,82*
€ 18,83
pro Packung
ab 20 Packungen
€ 15,32*
€ 18,23
pro Packung
ab 3000 Packungen
€ 12,58*
€ 14,97
pro Packung
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
Sigel
BA192
ab € 10,74*
Zubehör
Sigel
BA193
ab € 15,70*
Zubehör
Sigel
BA195
ab € 8,19*
Zubehör
Sigel
BA196
ab € 8,46*
Zubehör
Sigel
BA700
ab € 7,68*
Zubehör
Sigel
BA704
ab € 9,79*
Zubehör
Sigel
BA705
ab € 15,75*
Zubehör
Sigel
BA706
ab € 13,39*
Zubehör
Sigel
BA707
ab € 12,18*
Zubehör
Sigel
BA724
ab € 10,35*
Zubehör
Sigel
BA725
ab € 10,22*
Zubehör
Sigel
BA727
ab € 10,24*
Zubehör
Sigel
BA728
ab € 15,51*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.