Produktinformationen: | | |
| ![](/p.gif) |
![](/p.gif) |
| Artikel-Nr.: 467-#SIGEGL202 Herst.-Nr.: GL202 EAN/GTIN: 4004360857881 |
| |
|
| ![](/p.gif) | ![](/p.gif) |
![](/p.gif) | - Mit dem Glas-Magnetboard artverum wird Organisation zum 'State of the art'
- Das hochglänzende, Tempered Glas (Sichheitsglas ESG) und die schlichte, geradlinige Formgebung machen dieses artverum zu einem absoluten Design-Highlight an der Wand
- Das Glas-Magnetboard ist nicht einfach nur ein schön anzusehendes Kunstwerk, es ist auch Meister der Funktionalität
- Denn die stylische Plan- und Organisationstafel ist beschriftbar und magnetisch
- Die halterlose, TÜV-geprüfte Sicherheitsaufhängung lässt das Glas-Magnetboard, ob quer oder hoch aufgehängt, rahmenlos und scheinbar schwerelos an der Wand schweben
- So sind wichtige Stichworte und Notizen immer im Blickfeld, im Meetingraum, im Büro, im Restaurant oder zu Hause
- silberne SuperDym-Magnete im Cube-Design sind inklusive
Weitere Informationen: ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | Ablageschale vorhanden: | nein | Farbe: | rot | Farbname: | rot | Marke: | Sigel | Material: | Glas | Produktbreite: | 100 cm | Produkthöhe: | 100 cm | Rahmenfarbe: | transparent | Tafelfarbe: | rot | Tafelfläche: | Glas |
|
| ![](/p.gif) | ![](/p.gif) |
![](/p.gif) | | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) |
![](/p.gif) | Weitere Suchbegriffe: Magnet-Tafel, Magnet-Wand, Magnetboard, Magnettafel, Magnetwand, Weißwandtafel, Whiteboard, Whiteboard-Tafel, magnetboard glas sigel, magnet board, magnet-board glas, 10560765, Glasmagnetboard, Glastafel, Glaswand, Magnettafeln, Multiboard, Multiboards, Multifunktionstafel, Multifunktionstafeln, Schreibtafel, Schreibtafeln, Tafel, Tafeln |
| ![](/p.gif) | ![](/p.gif) |
| ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | Angebote (9) | | |
| ![](/p.gif) | Lagerstand | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | Versand | | | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | | | ![](/p.gif) | | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | Frei Haus | ab € 242,27* | € 296,76* | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | | 6 Tage | ![](/p.gif) | | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | Frei Haus | ab € 241,23* | € 315,31* | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | Lager 467 | | ![](/p.gif) | | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | € 5,87* | ab € 297,94* | € 355,72* | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | | | ![](/p.gif) | | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | Frei Haus | ab € 301,87* | € 361,01* | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | | 13 Tage | ![](/p.gif) | | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | Frei Haus | ab € 316,27* | € 373,23* | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | | | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | Preise: Lager 467 | ![](/p.gif) | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit | ![](/p.gif) | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|
| ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | Lagerstand: Lager 467 | ![](/p.gif) | Versand: Lager 467 | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | | ![](/p.gif) | Bestellwert | Versand | ab € 0,00* | € 5,87* |
|
| ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 467 | | ![](/p.gif) | Zeitraum: | innerhalb von 14 Tagen | Verpackungszustand: | Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung | Warenzustand: | unbenutzt | Rücksendekosten: | trägt der Kunde | Bearbeitungsgebühr: | 10% des Warenwertes | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
| ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) |
|