Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Stiftköcher M für Glasmagnetboard hellgrau


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
Stiftköcher M für Glasmagnetboard hellgrau
Stiftköcher M für Glasmagnetboard hellgrau
Stiftköcher M für Glasmagnetboard hellgrau
Stiftköcher M für Glasmagnetboard hellgrau
Stiftköcher M für Glasmagnetboard hellgrau
Artikel-Nr.:
     467-#SIGEGL802
Hersteller:
     Sigel
Herst.-Nr.:
     GL802
EAN/GTIN:
     4004360821585
Suchbegriffe:
Magnetischer Stiftehalter
Magnetischer Stifteköcher
Schreibtisch-Organizer
Schreibtischbutler
  • Anthrazitfarbener Stifteköcher M für Glas-Magnetboards
  • Der Köcher wird mithilfe des magnetischen Clips (im Lieferumfang enthalten) am Board fixiert
  • Er kann variabel am Boardrand angebracht werden und ist somit immer an der richtigen Stelle griffbereit
  • Puristisches Design mit spannenden Matt-Glanz Effekten
  • Der große Köcher bietet genug Platz für Stifte und andere Utensilien wie Tücher, Lineal, Briefe, Karten, Haftmarker etc
  • Geeignet für alle handelsüblichen Glasboards (mit einer Stärke von 3-5 mm, ausgenommen Glas-Magnetboard artverum LED light)
  • Die Belastbarkeit des Stifteköchers liegt bei 600 g
Weitere Informationen:
Breite:
120 mm
Bruttogewicht:
0.092 kg
Farbe:
hellgrau
Höhe:
94 mm
konfliktmaterialfrei:
ja
magnetisch:
ja
Marke:
Sigel
Material:
Kunststoff
Tiefe:
51 mm
Angebote (15)
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
1
€ 4,75*
ab € 17,57*
€ 24,36*
2 Tage
3
1
€ 5,95*
ab € 17,54*
€ 24,38*
1
€ 6,95*
ab € 17,50*
€ 24,83*
Lager 467
1
1
€ 5,87*
ab € 18,30*
€ 25,12*
1
€ 7,95*
ab € 18,19*
€ 25,75*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 467
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 25,12*
€ 29,89
pro Stück
ab 2 Stück
€ 24,72*
€ 29,42
pro Stück
ab 5 Stück
€ 23,83*
€ 28,36
pro Stück
ab 10 Stück
€ 22,13*
€ 26,33
pro Stück
ab 20 Stück
€ 20,99*
€ 24,98
pro Stück
ab 25 Stück
€ 20,98*
€ 24,97
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 18,30*
€ 21,78
pro Stück
Lagerstand: Lager 467
Versand: Lager 467
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 5,87*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 467
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:10% des Warenwertes
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
Sigel
GL803
ab € 13,84*
Zubehör
Sigel
GL189
ab € 7,00*
Zubehör
Sigel
GL715
ab € 4,50*
Zubehör
Sigel
GL170
ab € 4,41*
Zubehör
Sigel
GL179
ab € 8,68*
Zubehör
Sigel
GL177
ab € 6,41*
Zubehör
Sigel
GL180
ab € 3,04*
Zubehör
Sigel
GL800
ab € 8,97*
Zubehör
Sigel
GL801
ab € 13,93*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.