Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Aktenvernichter 406 Team 50314 Partikelschnitt 4x40mm dunkelgrau/hellgrau


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
Aktenvernichter 406 Team 50314 Partikelschnitt 4x40mm dunkelgrau/hellgrau
Aktenvernichter 406 Team 50314 Partikelschnitt 4x40mm dunkelgrau/hellgrau
Aktenvernichter 406 Team 50314 Partikelschnitt 4x40mm dunkelgrau/hellgrau
Aktenvernichter 406 Team 50314 Partikelschnitt 4x40mm dunkelgrau/hellgrau
Aktenvernichter 406 Team 50314 Partikelschnitt 4x40mm dunkelgrau/hellgrau
Artikel-Nr.:
     467-#SNV_5031412674
Hersteller:
     Dahle
Herst.-Nr.:
     5031412674
EAN/GTIN:
     4009729056875
Suchbegriffe:
Abteilungs Aktenvernichter
Abteilungs Shredder
CD Aktenvernichter
CD Schredder
  • Abteilungs-Aktenvernichter Dahle MHP-technology 50314
  • Art der Betätigung des Schneidwerks: Elektronische Start-Stopp-Funktion, Reversierautomatik, Vor- und Rücklauffunktion
  • Rauminhalt für Schnittgut: 60 l
  • Verwendbares Schnittgut: Papier, CDs/DVDs, Scheck-/Kreditkarten
  • Hochwertige MHP-Verbundstahl-Schneidwalzen, unempfindlich gegen Büro- und Heftklammern
  • Oilfree
  • Separater CD-Schlitz
  • Energiesparender Schlafmodus
  • Extrem leise
  • Inkl. 10 Auffangbeutel
  • Mobil durch 4 Lenkrollen
  • Qualität German Engineering by Dahle
  • Leistungsaufnahme des Motors: 650 W
  • Eingabebreite für die Materialzuführung: 260 mm
  • Größe (B x H x T): 545 x 865 x 435 mm
  • Masse (Gewicht): 43 kg
  • Schnittart: Partikelschnitt
  • Schnittgröße: 4,0 x 40 mm
  • Bezeichnung der Sicherheitsstufe: P-4, F-1, O-3, T-4, E-3
  • Max. Anzahl der Blätter (80g/qm) je Schneidearbeitsgang: 15-17 Blatt
  • Schnittgeschwindigkeit: 75 mm/s
  • Kabel inbegriffen
  • Netzfrequenz: 50 Hz
  • Netzspannung: 230 V
  • GS-Prüfzeichen, CE
  • Farbe: dunkelgrau/hellgrau
Weitere Informationen:
Anschlussspannung:
230 V
Auffangbehältervolumen:
60 l
Breite:
545 mm
Bruttogewicht:
45.75 kg
CD-Vernichtung:
ja
Disketten-Vernichtung:
nein
Eingabebreite:
260 mm
Einsatzort:
Abteilung
Farbname:
dunkelgrau/hellgrau
Gehäusefarbe:
dunkelgrau/hellgrau
Gerätegewicht:
43 kg
Geräuschpegel (Leerlauf):
46 dB
Höhe:
865 mm
Kreditkarten-Vernichtung:
ja
Marke:
Dahle
Motorleistung:
650 W
Netzfrequenz:
50 Hz
Schneidgeschwindigkeit:
0.075 m/s
Schneidleistung:
17 Blatt
Schnittart:
Partikelschnitt
Schnittbreite:
4 mm
Schnittgröße:
4x40 mm
Sicherheitsstufe E (DIN 66399):
E-3
Sicherheitsstufe F (DIN 66399):
F-1
Sicherheitsstufe O (DIN 66399):
O-3
Sicherheitsstufe P (DIN 66399):
P-4
Sicherheitsstufe T (DIN 66399):
T4
Tiefe:
435 mm
Zertifikate und Zulassungen:
GS-Prüfzeichen
Angebote (11)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
6 Tage
unbekannt
Frei Haus
ab € 547,49*
€ 605,82*
11 Tage
unbekannt
Frei Haus
ab € 547,22*
€ 605,84*
Frei Haus
ab € 549,06*
€ 611,09*
3 Tage
4
Frei Haus
ab € 559,27*
€ 616,70*
Lager 467
4
€ 5,87*
ab € 635,88*
€ 728,84*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 467
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 728,84*
€ 867,32
pro Stück
ab 2 Stück
€ 711,84*
€ 847,09
pro Stück
ab 5 Stück
€ 697,80*
€ 830,38
pro Stück
ab 10 Stück
€ 661,46*
€ 787,14
pro Stück
ab 25 Stück
€ 641,59*
€ 763,49
pro Stück
ab 500 Stück
€ 635,88*
€ 756,70
pro Stück
Lagerstand: Lager 467
Versand: Lager 467
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 5,87*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 467
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:10% des Warenwertes
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.