Produktinformationen: | | |
| |
|
| Artikel-Nr.: 467-#UVEX6059608 Herst.-Nr.: 6059608 EAN/GTIN: 4048612039274 |
| |
|
| | |
| - Die uvex u-fit Einwegschutzhandschuhe zeichnen sich durch ihre gute mechanische Festigkeit aus
- Zugleich bieten die Schutzhandschuhe für leichte Montagetätigkeiten zuverlässigen Schutz gegen Öl und Verschmutzungen.
Weitere Informationen: | | Bruttogewicht: | 0.0690 kg | Farbe: | blau | Handschuh-Größe: | M | Marke: | Uvex | Material: | Nitril | Packungsinhalt: | 100 Stück |
|
| | |
| | | |
| Weitere Suchbegriffe: Mechaniker-Handschuhe, Mechanikerhandschuhe, Mechanische Schutzhandschuhe, Sicherheitshandschuh, Spezialschutzhandschuh, mechanischer Schutzhandschuh, Chemikalienhandschuh einfach, Putz-Handschuh, Putzhandschuh, Reinigungshandschuh, Reinigungshandschuhe, Chemikalienhandschuh vollwertig, vollwertige Chemikalienschutzhandschuhe, Damenhandschuh, Damenhandschuhe, Einmalhandschuh, Einmalhandschuhe, Einweghandschuh, Einweghandschuhe, Infektionsschutzhandschuh, Untersuchungshandschuh, Untersuchungshandschuhe, Food-Handschuhe, Hygienehandschuh, Hygienehandschuhe, Lebensmittelhandschuh, Lebensmittelhandschuhe, Feinmechaniker-Handschuhe, Feinmechanikerhandschuhe, Montagehandschuh, Montagehandschuhe, Montageschutzhandschuh, Nitril Schutzhandschuhe, Nitrilhandschuh, Nitrilhandschuhe, Nitrilkautschukhandschuh, Handschuhe Synthetisch, Synthetikhandschuh, Synthetische Handschuhe, montagehandschuhe nitril, chemikalienhandschuh einfach, nitrilhandschuhe blau, Handschuhe, Hygieneartikel |
| | |
| | | Angebote (11) | | |
| | Lagerstand | Mind.-Menge | | Versand | | | | | | | | | | | 22 Tage | | | 1 | | € 5,90* | ab € 8,37* | € 11,92* | | | | | 34 Tage | | | 10 | | € 5,99* | ab € 10,02* | € 12,64* | | | | Lager 467 | | | | 1 | | € 5,87* | ab € 9,37* | € 13,19* | | | | | | | | | 1 | | € 7,95* | ab € 9,29* | € 13,46* | | | | | 13 Tage | | | 50 | | Frei Haus | ab € 11,76* | € 13,95* | | | | | | | | | | | | | | | | | Preise: Lager 467 | | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | 1 Paket enthält 100 Stück (ab € 0,0937* pro Stück) |
|
| | | | | Lagerstand: Lager 467 | | Versand: Lager 467 | | | | | | Bestellwert | Versand | ab € 0,00* | € 5,87* |
|
| | | | | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 467 | | | Zeitraum: | innerhalb von 14 Tagen | Verpackungszustand: | Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung | Warenzustand: | unbenutzt | Rücksendekosten: | trägt der Kunde | Bearbeitungsgebühr: | 10% des Warenwertes | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
| | | | | | | |
|