Kategorien
Bürobedarf
Hardware, Software, Telekommunikation
Werkzeugtechnik
Elektronik, Elektrotechnik
Betriebsausstattung, Lagerausstattung
Arbeitsschutz
Technischer Handel
Medizinbedarf, Therapie, Labor
Haustechnik, Gebäudetechnik
Verpackung, Versand
Hotel, Gastronomie, Essen, Trinken
Reinigung
Weitere Kategorien
Deutschland
Deutsch
Deutschland
Deutsch
English
Österreich
Deutsch
English
Nederland
Nederlands
English
Italia
Italiano
English
France
Français
English
España
Español
English
United Kingdom
English
Ireland
English
Polska
Polski
English
Magyarország
Magyar
English
Schweiz
Deutsch
Français
Italiano
English
België
Nederlands
Français
Deutsch
English
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Anmelden
Neukunde?
Jetzt registrieren
>
Profil
Bestellarchiv
Einkaufslisten
Bedarfsanforderungen
Warenkorb
Startseite
>
Präsentationswand
>
Artikel
Moderationstafel Klappbar Pro 120x150cm Kork braun
Menge:
Stück
Produktinformationen:
Esselte Leitz
icecat
Lager 467
Fenster schließen
Artikel-Nr.:
467-FRANMT8804
Hersteller:
Franken
Herst.-Nr.:
MT8804
EAN/GTIN:
4016946207928
Suchbegriffe:
Kork-Pinnwand
Kork-Pinwand
Korkpinnwand
Korkpinwand
Moderationstafel PRO
zusammenklappbar
Ausführung des Fußes: leicht gebogener Standfuß
Gesamthöhe: 1900 mm
Tafelgröße (B x H): 120 x 150 cm
Masse (Gewicht): 8 kg
Farbe/Material der Vorderseite: braun/Kork
Farbe/Material der Rückseite: braun/Kork
Material des Rahmens: Aluminium
Verpackung: Karton
Weitere Informationen:
Bruttogewicht:
15.2 kg
Eckenfarbe:
grau
geteilte Ausführung:
ja
konfliktmaterialfrei:
ja
magnethaftend:
nein
Marke:
Franken
Rahmenfarbe:
silber
Rahmenmaterial:
Aluminium
Tafelfarbe:
braun
Tafelfläche:
Kork
... >
Konferenz, Schulung, Planung
>
Moderationszubehör
>
Moderationstafeln
Weitere Suchbegriffe:
Korktafel
,
Korkwand
,
Magnet-Board
,
Magnet-Tafel
,
Magnet-Wand
,
Magnetboard
,
Magnettafel
,
Magnetwand
,
Metaplan-Wand
,
Metaplanwand
,
Moderationstafel
,
Moderatorentafel
,
Präsentationstafel
,
Pinboard
,
Pinntafel
,
Pinnwand
,
Pintafel
,
Pinwand
,
Pinwände
,
Textilboard
,
Textiltafel
,
Messewand
,
Moderationswand
,
Präsentationswand
,
magnettafel 1200 x 1500 mm
,
magnet board
,
magnettafel 1,2m x 2,0m
,
Klappmoderationswand
,
Kommunikationsklappwand
,
Kommunikationswand
,
Konferenztafel
,
Metaplan
,
Moderationsklappwand
,
Moderatorenklapptafel
,
Stelltafel
,
Stellwand
Angebote
(5)
Lieferzeit
max. 1 Tag
max. 3 Tage
max. 5 Tage
max. 10 Tage
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
Lager 505
€ 5,50*
ab € 318,03*
€ 398,94*
Lager 3636
13 Tage
29
Frei Haus
ab € 325,98*
€ 398,94*
Lager 1375
Frei Haus
ab € 346,61*
€ 433,42*
Lager 467
9 Tage
nicht lagernd
€ 5,87*
ab € 347,08*
€ 443,06*
Lager 690
10 Tage
unbekannt
Frei Haus
ab € 392,92*
€ 470,53*
Kurzinfo
Hier können Sie sich weitere Konditionen zu Ihrem Artikel anzeigen lassen. Wählen Sie zwischen Lagerstand, Mindestbestellwert oder Rückgabe. Alle ausgewählten Konditionen können durch nochmaliges Klicken wieder ausgeblendet werden.
Weitere Konditionen anzeigen
Mindestbestellwerte anzeigen
Rückgabe anzeigen
Menge:
Stück
Konditionen vorschlagen lassen
Artikel empfehlen
Artikel merken
Preise:
Lager 467
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 443,06*
€ 527,24
pro Stück
ab 2 Stück
€ 424,53*
€ 505,19
pro Stück
ab 5 Stück
€ 372,61*
€ 443,41
pro Stück
ab 10 Stück
€ 357,56*
€ 425,50
pro Stück
ab 25 Stück
€ 347,10*
€ 413,05
pro Stück
ab 500 Stück
€ 347,08*
€ 413,03
pro Stück
Lagerstand:
Lager 467
Versand:
Lager 467
Lassen Sie sich detailliertere
Lagerstands-Informationen
anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 5,87*
Rückgaberechte für diesen Artikel:
Lager 467
Dieser Artikel ist von der Stornierung, dem Umtausch und der Rückgabe ausgeschlossen.
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Zubehör
Alternative Artikel
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
Pinnnadel mit Rundkopf, 18 x 4 mm, 100 Stück, sortiert
Franken
4300/100 99
ab € 7,20*
Zubehör
Rollenset für Moderationstafel PRO, Kunststoff, 50mm, 4 Stück,schwarz
Franken
MTR8
ab € 24,57*
Zubehör
Rollenset für Moderationstafel, Kunststoff, 40 mm, 4 Stück, schwarz
Franken
ECO-UMRO
ab € 6,49*
Zubehör
Standbein für Moderationsfafel PRO, 610 mm, 2 Stück, silber
Franken
MTB8
ab € 106,45*
Zubehör
Standbein höhenverstellbar für Moderatonstafel PRO, 610 mm, 2 Stück, silber
Franken
MTB5
ab € 131,62*
Zubehör
Tragetasche für Moderationstafeln, Nylon, 1270 x 810 x 80 mm, marineblau
Franken
UMT
ab € 70,42*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.
Über uns
Support
Presse
Job & Karriere
AGB
Impressum
Datenschutz
Newsletter
Nachhaltigkeit
Datenschutzeinstellungen