Kategorien
Bürobedarf
Hardware, Software, Telekommunikation
Werkzeugtechnik
Elektronik, Elektrotechnik
Betriebsausstattung, Lagerausstattung
Arbeitsschutz
Technischer Handel
Medizinbedarf, Therapie, Labor
Haustechnik, Gebäudetechnik
Verpackung, Versand
Hotel, Gastronomie, Essen, Trinken
Reinigung
Weitere Kategorien
Deutschland
Deutsch
Deutschland
Deutsch
English
Österreich
Deutsch
English
Nederland
Nederlands
English
Italia
Italiano
English
France
Français
English
España
Español
English
United Kingdom
English
Ireland
English
Polska
Polski
English
Magyarország
Magyar
English
Schweiz
Deutsch
Français
Italiano
English
België
Nederlands
Français
Deutsch
English
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Anmelden
Neukunde?
Jetzt registrieren
>
Profil
Bestellarchiv
Einkaufslisten
Bedarfsanforderungen
Warenkorb
Startseite
>
Bürobedarf
>
Präsentation und Planung
>
Präsentations- und Infotafeln
>
Pinnwand
>
Korkpinnwand
>
Artikel
Moderationstafeln Franken PRO MT8804
Menge:
Stück
Produktinformationen:
Esselte Leitz
icecat
Lager 3636
Fenster schließen
Artikel-Nr.:
3636-880403
Hersteller:
Franken
Herst.-Nr.:
MT8804
EAN/GTIN:
4016946207928
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Kork-Pinnwand
Kork-Pinwand
Korkpinnwand
Korkpinwand
Moderationstafeln Franken PRO MT8804
Tafel: 150x120cm (HxB), klappbar, pinnbarer Kork braun, Standfuß - Franken zusammenklappbare Moderationstafeln MT8804 aus der PRO-Serie in der zweiteiligen Version mit beidseitig pinnbarem Korkoberfläche sind für den stationären Einsatz und vielseitig für Moderation und Präsentation einsetzbar. Tafelmaße: 2 x 75x120cm (HxB), aufgeklappt 150x120 (HxB), Gesamthöhe inkl. Standfuß: 190cm, Tafeloberfläche: beidseitig brauner Kork (pinnbar), Rahmen: Aluminium, Fuß: leicht gebogener Standfuß, Befestigung: durch das spezielle Verbindungselement werden die Standbeine einfach im Rahmen der PRO-Tafeln arretiert, Gewicht: 8kg. Ausführung: klappbar, beidseitig verwendbar, pinnbar, zweiteilig, schnelle Montage ohne Werkzeug. Die PRO-Tafeln können dank der separaten Standbeine beliebig untereinander ausgetauscht werden. Sperrgut - Lieferung direkt ab Werk.
... >
Büromaterial, Büroeinrichtung, Bürotechnik, Papeterie
>
Planen, Schulen, Präsentieren, Kalender
>
Moderationswand, Präsentationswand
Weitere Suchbegriffe:
Korktafel
,
Korkwand
,
Magnet-Board
,
Magnet-Tafel
,
Magnet-Wand
,
Magnetboard
,
Magnettafel
,
Magnetwand
,
Metaplan-Wand
,
Metaplanwand
,
Moderationstafel
,
Moderatorentafel
,
Präsentationstafel
,
Pinboard
,
Pinntafel
,
Pinnwand
,
Pintafel
,
Pinwand
,
Pinwände
,
Textilboard
,
Textiltafel
,
Messewand
,
Moderationswand
,
Präsentationswand
,
magnettafel 1200 x 1500 mm
,
magnet board
,
magnettafel 1,2m x 2,0m
,
Moderationswandtafeln
,
Moderationstafeln
,
Moderationswände
,
Pinntafeln
,
Pinnwände
,
Pintafeln
,
klappbare Tafel
,
mobile Moderationstafel
,
Metaplantafel
,
Moderationstafel mobil
Angebote
(5)
Lieferzeit
max. 1 Tag
max. 3 Tage
max. 5 Tage
max. 10 Tage
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
Lager 505
€ 5,50*
ab € 318,03*
€ 398,94*
Lager 3636
13 Tage
29
Frei Haus
ab € 325,98*
€ 398,94*
Lager 1375
Frei Haus
ab € 346,61*
€ 433,42*
Lager 467
9 Tage
nicht lagernd
€ 5,87*
ab € 347,08*
€ 443,06*
Lager 690
10 Tage
unbekannt
Frei Haus
ab € 392,92*
€ 470,53*
Kurzinfo
Hier können Sie sich weitere Konditionen zu Ihrem Artikel anzeigen lassen. Wählen Sie zwischen Lagerstand, Mindestbestellwert oder Rückgabe. Alle ausgewählten Konditionen können durch nochmaliges Klicken wieder ausgeblendet werden.
Weitere Konditionen anzeigen
Mindestbestellwerte anzeigen
Rückgabe anzeigen
Menge:
Stück
Konditionen vorschlagen lassen
Artikel empfehlen
Artikel merken
Preise:
Lager 3636
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 398,94*
€ 474,74
pro Stück
ab 2 Stück
€ 387,00*
€ 460,53
pro Stück
ab 5 Stück
€ 333,47*
€ 396,83
pro Stück
ab 10 Stück
€ 330,36*
€ 393,13
pro Stück
ab 500 Stück
€ 325,98*
€ 387,92
pro Stück
Lagerstand:
Lager 3636
Versand:
Lager 3636
Lassen Sie sich detailliertere
Lagerstands-Informationen
anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 4,95*
ab € 85,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel:
Lager 3636
Kurzinfo
Die Sterne symbolisieren eine Bewertung der Rückgabekonditionen Ihres ausgewählten Angebots. Dabei würden 5 Sterne als theoretische Maximalanzahl eine vorbehaltlose lebenslange Rücknahme der Ware ohne zusätzliche Kosten beinhalten. Je mehr Sterne, desto vorteilhafter sind die Rückgabekonditionen.
Zeitraum:
innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:
Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:
unbenutzt
Rücksendekosten:
trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:
10% des Warenwertes, mindestens aber € 7,50*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Zubehör
Alternative Artikel
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
Pinnnadel mit Rundkopf, 18 x 4 mm, 100 Stück, sortiert
Franken
4300/100 99
ab € 7,20*
Zubehör
Rollenset für Moderationstafel PRO, Kunststoff, 50mm, 4 Stück,schwarz
Franken
MTR8
ab € 24,57*
Zubehör
Rollenset für Moderationstafel, Kunststoff, 40 mm, 4 Stück, schwarz
Franken
ECO-UMRO
ab € 6,49*
Zubehör
Standbein für Moderationsfafel PRO, 610 mm, 2 Stück, silber
Franken
MTB8
ab € 106,45*
Zubehör
Standbein höhenverstellbar für Moderatonstafel PRO, 610 mm, 2 Stück, silber
Franken
MTB5
ab € 131,62*
Zubehör
Tragetasche für Moderationstafeln, Nylon, 1270 x 810 x 80 mm, marineblau
Franken
UMT
ab € 70,42*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.
Über uns
Support
Presse
Job & Karriere
AGB
Impressum
Datenschutz
Newsletter
Nachhaltigkeit
Datenschutzeinstellungen