Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Moderationstafel PRO, klappbar, Kork/Kork, Aluminiumrahmen,1200x1500 mm,kork


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Moderationstafel PRO, klappbar, Kork/Kork, Aluminiumrahmen,1200x1500 mm,kork
Moderationstafel PRO, klappbar, Kork/Kork, Aluminiumrahmen,1200x1500 mm,kork
Moderationstafel PRO, klappbar, Kork/Kork, Aluminiumrahmen,1200x1500 mm,kork
Moderationstafel PRO, klappbar, Kork/Kork, Aluminiumrahmen,1200x1500 mm,kork
Moderationstafel PRO, klappbar, Kork/Kork, Aluminiumrahmen,1200x1500 mm,kork
Moderationstafel PRO, klappbar, Kork/Kork, Aluminiumrahmen,1200x1500 mm,kork
Moderationstafel PRO, klappbar, Kork/Kork, Aluminiumrahmen,1200x1500 mm,kork
Moderationstafel PRO, klappbar, Kork/Kork, Aluminiumrahmen,1200x1500 mm,kork
Moderationstafel PRO, klappbar, Kork/Kork, Aluminiumrahmen,1200x1500 mm,kork
Moderationstafel PRO, klappbar, Kork/Kork, Aluminiumrahmen,1200x1500 mm,kork
Moderationstafel PRO, klappbar, Kork/Kork, Aluminiumrahmen,1200x1500 mm,kork
Moderationstafel PRO, klappbar, Kork/Kork, Aluminiumrahmen,1200x1500 mm,kork
Artikel-Nr.:
     C1011-MT8804
Hersteller:
     Franken
Herst.-Nr.:
     MT8804
EAN/GTIN:
     4016946207928
Suchbegriffe:
Kork-Pinnwand
Kork-Pinwand
Korkpinnwand
Korkpinwand
FRANKEN Moderationstafel PRO. Zusammenklappbar zur platzsparenden Lagerung bei Nichtgebrauch. Doppelseitig. Kork/Kork. Beidseitig verwendbar. 2 Aluminium-Standbeine mit leicht gebogenen Füßen. Tafeln können im Hoch- oder Querformat verwendet werden. MIt speziellen Verbindungselementen die eine einfaches Einsetzen und Entfernen der Tafeln ohne Werkzeug ermöglichen. Oberfläche/Material: Kork. Rahmen: weißes Aluminium mit Kunststoffecken. Format Tafel: 1200 x (2x) 750 mm. Format Gesamt: 1200 x 1950 x 585 mm. 5 Jahre Garantie, GS-Zeichen. Farbe: kork.
Weitere Informationen:
zusammenklappbar:
Ja
Farbe der Vorderseite:
kork
Farbe der Rückseite:
kork
Garantiedauer:
5 Jahre
Lenkrollen feststellbar:
Nein
Material des Rahmens:
eloxiertes Aluminium
Ausführung des Fußes:
2 Aluminium-Standbeine mit leicht gebogenen Füßen 600 mm
Beschreibung der Besonderheiten:
Beidseitig verwendbar. Tafeln können im Hoch- oder Querformat verwendet werden. MIt speziellen Verbindungselementen die eine einfaches Einsetzen und Entfernen der Tafeln ohne Werkzeug ermöglic
Breite der Tafel:
120
Garantie gewährt:
Ja
Masse (Gewicht):
10,8
Gesamthöhe:
1900
Material der Vorderseite:
Kork
Material der Rückseite:
Kork
Höhe der Tafel:
150
Die besten Konditionen aller 5 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 317,71*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 398,53*
€ 474,25
pro Stück
ab 2 Stück
€ 371,57*
€ 442,17
pro Stück
ab 4 Stück
€ 367,20*
€ 436,97
pro Stück
ab 5 Stück
€ 332,35*
€ 395,50
pro Stück
ab 6 Stück
€ 329,62*
€ 392,25
pro Stück
ab 10 Stück
€ 325,71*
€ 387,59
pro Stück
ab 500 Stück
€ 317,71*
€ 378,07
pro Stück
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
Franken
4300/100 99
ab € 7,22*
Zubehör
Franken
MTR8
ab € 24,47*
Zubehör
Franken
ECO-UMRO
ab € 6,50*
Zubehör
Franken
MTB8
ab € 105,64*
Zubehör
Franken
MTB5
ab € 132,45*
Zubehör
Franken
UMT
ab € 70,64*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.