Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Tafel-Schienensystem Pro Dreikanalschiene 300cm


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
Tafel-Schienensystem Pro Dreikanalschiene 300cm
Tafel-Schienensystem Pro Dreikanalschiene 300cm
Tafel-Schienensystem Pro Dreikanalschiene 300cm
Tafel-Schienensystem Pro Dreikanalschiene 300cm
Tafel-Schienensystem Pro Dreikanalschiene 300cm
Artikel-Nr.:
     467-FRANPSS8300
Hersteller:
     Franken
Herst.-Nr.:
     PSS8300
EAN/GTIN:
     4016946225342
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Magnethaftleiste
Magnetleiste
Magnetschiene
Magnetwandleiste
  • Tafel-Schienensystem PRO
  • Schienensystem: 3 Stück, Aluminium
  • Ausführung des Inhalts bzgl. der Hauptausstattungsteile: inkl. magnethaftender Sichtblende, unterer Schutzschiene (5,7cm hoch) und Montagematerial
  • Größe (L x H): 300 x 8 cm
  • Farbe: silber
Weitere Informationen:
Breite:
80 mm
Bruttogewicht:
9.6 kg
Farbe:
silber
Farbname:
silber
konfliktmaterialfrei:
ja
Länge:
3000 mm
Marke:
Franken
Material:
Aluminium
GPSR:
Esselte Leitz GmbH & Co. KG, Siemensstraße, 64, 70469, Stuttgart, Deutschland, www.leitz.com, info@leitz.com, +49 711 8103 0
Weitere Suchbegriffe: Grundmodul (Wandtafel), Schiebetafel, Tafel-Schienenset, Tafel-Schienensystem, Tafel-Wandschienenset, Tafel-Wandschienensystem, Wandtafel, schiebetafel, Gleiterset, Kanalschiene, Konferenzschienensystem, Laufkanal, Laufschiene, Präsentationstafel, Pro, PSS, Schienensystem, Schreibtafel, Whiteboardtafel
Angebote (7)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
€ 2,95*
ab € 194,56*
€ 244,29*
16 Tage
1
Frei Haus
ab € 203,31*
€ 248,57*
€ 5,50*
ab € 226,94*
€ 282,65*
Lager 467
nicht lagernd
€ 5,87*
ab € 237,40*
€ 301,09*
18 Tage
10
Frei Haus
ab € 289,33*
€ 344,87*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 467
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 301,09*
€ 358,30
pro Stück
ab 2 Stück
€ 296,69*
€ 353,06
pro Stück
ab 5 Stück
€ 267,79*
€ 318,67
pro Stück
ab 10 Stück
€ 249,27*
€ 296,63
pro Stück
ab 25 Stück
€ 242,20*
€ 288,22
pro Stück
ab 500 Stück
€ 237,40*
€ 282,51
pro Stück
Lagerstand: Lager 467
Versand: Lager 467
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 5,87*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 467
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:10% des Warenwertes
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
Franken
PSS8200
ab € 168,77*
Zubehör
Franken
PSS8240
ab € 189,26*
Zubehör
Franken
PSS8400
ab € 284,90*
Zubehör
Franken
PSS8500
ab € 367,39*
Zubehör
Franken
PT830303
ab € 110,37*
Zubehör
Franken
PT830903
ab € 133,32*
Zubehör
Franken
PT830912
ab € 133,85*
Zubehör
Franken
PT830503
ab € 202,46*
Zubehör
Franken
PT830512
ab € 175,07*
Zubehör
Franken
PT830703
ab € 149,21*
Zubehör
Franken
PT830712
ab € 145,98*
Zubehör
Franken
PT830203
ab € 64,00*
Zubehör
Franken
PT830212
ab € 64,00*
Zubehör
Franken
FDKMAG
ab € 26,92*
Zubehör
Franken
PSSA
ab € 75,97*
Weitere Artikel anzeigen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.