Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Tafellöscher X-Wipe VE=2 Stück


Menge:  Packung  
Produktinformationen:
Tafellöscher X-Wipe VE=2 Stück
Tafellöscher X-Wipe VE=2 Stück
Artikel-Nr.:
     467-FRANZ1945
Hersteller:
     Franken
Herst.-Nr.:
     Z1945
EAN/GTIN:
     4016946192668
Suchbegriffe:
Tafelschwamm
Tafellöscher
Tafelwischer
Whiteboard-Löscher
  • Löscher für Schreibtafel, Magnettafel X-Wipe!.
  • Material des Gehäuses: Schaumstoff.
  • Farbe: weiß.
  • Werkstoff: Schaumstoff.
  • VE = 2 Stück.
  • Größe (B x H x L): 7 x 4,5 x 9,5 cm.
  • Gehäusefarbe: Blau.
Weitere Informationen:
Breite:
70 mm
Bruttogewicht:
0.02 kg
Farbname:
weiß
GPSR:
Esselte Leitz GmbH & Co. KG, Siemensstraße, 64, 70469, Stuttgart, Deutschland, www.leitz.com, info@leitz.com, +49 711 8103 0
konfliktmaterialfrei:
ja
Marke:
Franken
Material:
Kunststoff
Angebote (16)
Lagerstand
Mind.-Menge
Einheit
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Lager 467
14
1
pro Packung
€ 5,87*
ab € 5,50*
€ 8,35*
2 Tage
308
1
pro Stück
€ 5,95*
ab € 6,00*
€ 9,02*
2 Tage
6
1
pro Packung
€ 4,99*
ab € 6,04*
€ 9,04*
1
pro Packung
€ 7,95*
ab € 6,00*
€ 9,20*
1
pro Packung
€ 6,95*
ab € 5,97*
€ 9,21*
Menge:  Packung  
Preise: Lager 467
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Packung
€ 8,35*
€ 9,94
pro Packung
ab 2 Packungen
€ 8,05*
€ 9,58
pro Packung
ab 5 Packungen
€ 7,68*
€ 9,14
pro Packung
ab 10 Packungen
€ 7,20*
€ 8,57
pro Packung
ab 20 Packungen
€ 6,98*
€ 8,31
pro Packung
ab 25 Packungen
€ 6,97*
€ 8,29
pro Packung
ab 3000 Packungen
€ 5,50*
€ 6,55
pro Packung
1 Packung enthält 2 Stück (ab € 2,75* pro Stück)
Lagerstand: Lager 467
Versand: Lager 467
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 5,87*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 467
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:10% des Warenwertes
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Alternative Artikel
Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Ähnlich
Franken
Z1923
ab € 3,71*
Ähnlich
Franken
SC8203
ab € 122,93*
Ähnlich
Franken
SC8202
ab € 66,82*
Ähnlich
Franken
SC3019
ab € 57,83*
Ähnlich
Franken
SC3003
ab € 56,67*
Ähnlich
Franken
SC3009
ab € 66,88*
Ähnlich
Franken
SC3014
ab € 65,42*
Ähnlich
Franken
SC3005
ab € 72,14*
Ähnlich
Franken
SC3007
ab € 65,35*
Ähnlich
Franken
SC3004
ab € 70,67*
Ähnlich
Franken
SC3006
ab € 105,25*
Ähnlich
Franken
SC3012
ab € 13,32*
Ähnlich
Franken
SC3002
ab € 19,86*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.