Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Whiteboard-Klapptafel 120x150cm / 120x300cm


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
Whiteboard-Klapptafel 120x150cm / 120x300cm
Whiteboard-Klapptafel 120x150cm / 120x300cm
Artikel-Nr.:
     467-KATA038208
Hersteller:
     Nobo
Herst.-Nr.:
     41138303
EAN/GTIN:
     3537650000984
Suchbegriffe:
Flügel-Tafel
Flügeltafel
Klapp-Tafel
Klappschiebetafel
  • Tafel mit emaillierter Oberfläche, beschreib- und trocken abwischbar, kratz- und säurefest. Mit 2 abschließbaren Flügeltüren, so entstehend 5 Tafelflächen im geöffneten Zustand
  • Rahmen aus Aluminium, silber
  • Mit Ablageschale
  • Lieferung mit Montagesatz für die Wandbefestigung
  • inkl. 2 Schlüssel
Weitere Informationen:
Ablageschale vorhanden:
ja
Bruttogewicht:
55 kg
Eckenfarbe:
grau
magnethaftend:
ja
Marke:
Nobo
Produktbreite:
120 cm
Produkthöhe:
150 cm
Rahmenfarbe:
grau
Rahmenmaterial:
Aluminium
Tafelfarbe:
weiß
Tafelfläche:
Whiteboard
GPSR:
ACCO Brands Europe, London Street, 25, SW1A 1AA, London, Großbritannien, www.noboeurope.com, info@noboeurope.com, +44 20 7946 0958
Weitere Suchbegriffe: Klapptafel, Magnet-Board, Magnet-Tafel, Magnet-Wand, Magnetboard, Magnettafel, Magnetwand, magnetboard, Magenttafel, Schreibtafel, Slimboard, Whiteboard, Whiteboardtafel
Angebote (2)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
€ 5,50*
ab € 638,98*
€ 706,86*
Lager 467
nicht lagernd
€ 5,87*
ab € 670,52*
€ 754,05*
Preise: Lager 467
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 754,05*
€ 897,32
pro Stück
ab 2 Stück
€ 733,48*
€ 872,84
pro Stück
ab 5 Stück
€ 723,29*
€ 860,72
pro Stück
ab 10 Stück
€ 692,77*
€ 824,40
pro Stück
ab 25 Stück
€ 671,92*
€ 799,58
pro Stück
ab 500 Stück
€ 670,52*
€ 797,92
pro Stück
Lagerstand: Lager 467
Versand: Lager 467
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 5,87*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 467
Dieser Artikel ist von der Stornierung, dem Umtausch und der Rückgabe ausgeschlossen.
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
Bi-silque
PE2206
ab € 6,08*
Zubehör
ALCO Albert
7018-27
ab € 2,56*
Zubehör
ALCO Albert
6838V26
ab € 1,26*
Zubehör
Nobo
1905186
ab € 306,49*
Zubehör
Nobo
1905192
ab € 163,52*
Zubehör
Nobo
1905193
ab € 345,73*
Zubehör
Nobo
1902096
ab € 3,38*
Zubehör
Nobo
1905191
ab € 101,23*
Zubehör
Q-Connect
KF01972
ab € 0,74*
Zubehör
Q-Connect
KF04552
ab € 1,80*
Zubehör
Q-Connect
KF26110
ab € 0,48*
Zubehör
Q-Connect
KF26111
ab € 0,48*
Zubehör
Q-Connect
KF26112
ab € 0,48*
Zubehör
Nobo
41138302
ab € 434,41*
Zubehör
Nobo
AE6329
ab € 893,39*
Weitere Artikel anzeigen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.