Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Verlängerungskabel 'Profi' 3m weiß


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
Verlängerungskabel 'Profi' 3m weiß
Verlängerungskabel 'Profi' 3m weiß
Artikel-Nr.:
     467-KATA232423
Hersteller:
     Hama
Herst.-Nr.:
     47865
EAN/GTIN:
     4007249478658
Suchbegriffe:
CEE-Verlängerungsleitung
Kunststoff-Verlängerungsleitung
Stromverlängerungskabel
Verlängerungskabel
  • Schutzkontakt-Stecker - Schutzkontakt-Kupplung
  • Stecker und Kupplung angespritzt (für besseren Zugentlastung, Knickschutz und höhere mechanische Belastbarkeit)
  • integrierte Kindersicherung
  • Kabel: H05VV-F
  • 3x 1,5qmm
Weitere Informationen:
Bruttogewicht:
0.485 kg
Farbe:
weiß
Farbname:
weiß
Kabellänge:
3 m
Kabeltyp:
Stromverlängerungskabel
Marke:
Hama
Weitere Suchbegriffe: Verlängerungsschnur, schutzkontakt verlängerungskabel, verlängerungskabel, Schutzkontakt, Schutzkontakt-Verlängerungskabel, SchutzkontaktVerlängerungskabel, Strom, Strom-Verlängerungskabel, Stromkabel, StromVerlängerungskabel
Angebote (9)
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
1
€ 4,00*
ab € 4,74*
€ 8,86*
1 Tag
11
1
€ 5,95*
ab € 6,20*
€ 8,88*
6 Tage
14
1
€ 5,99*
ab € 6,21*
€ 9,12*
1
€ 7,95*
ab € 6,23*
€ 9,19*
Lager 467
4
1
€ 5,87*
ab € 7,00*
€ 9,99*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 467
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 9,99*
€ 11,89
pro Stück
ab 5 Stück
€ 9,35*
€ 11,13
pro Stück
ab 10 Stück
€ 8,90*
€ 10,59
pro Stück
ab 20 Stück
€ 8,43*
€ 10,03
pro Stück
ab 25 Stück
€ 8,42*
€ 10,02
pro Stück
ab 50 Stück
€ 8,04*
€ 9,57
pro Stück
ab 7500 Stück
€ 7,00*
€ 8,33
pro Stück
Lagerstand: Lager 467
Versand: Lager 467
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 5,87*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 467
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:10% des Warenwertes
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
Hama
00047864
ab € 3,41*
Zubehör
Hama
00047870
ab € 6,15*
Zubehör
Hama
00047866
ab € 7,73*
Zubehör
Hama
00030382
ab € 4,11*
Zubehör
Hama
00030381
ab € 3,43*
Zubehör
Hama
00030383
ab € 5,29*
Zubehör
Hama
00030384
ab € 5,97*
Zubehör
Hama
00030393
ab € 5,57*
Zubehör
Hama
00047867
ab € 12,24*
Zubehör
Hama
00047869
ab € 6,06*
Zubehör
Hama
00047871
ab € 12,22*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.